曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
1556件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67579549CDM2KB20-100AZ-M9BV100(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579558CDM2KB20-100AZ-M9BWZ100(A) エアクッション20(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579567CDM2KB20-100AZ-V100(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(V) 1山ナックルジョイント-
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579576CDM2KB20-100FZ-M9BWL100(-) ラバークッション20(L) 3(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付--
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579585CDM2KB20-100Z-C73CL100(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579594CDM2KB20-100Z-M9BS100(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579603CDM2KB20-100Z-M9BWS100(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579619CDM2KB20-100Z-M9NWVM100(-) ラバークッション20(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579628CDM2KB20-100Z-XC6100(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) オプションなし-
8,030
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579637CDM2KB20-120Z-A93L120(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579646CDM2KB20-125AJZ-M9BW125(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579655CDM2KB20-125AZ-C73CL125(A) エアクッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579664CDM2KB20-125AZ-M9BWL125(A) エアクッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579673CDM2KB20-125AZ-W125(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(W) 2山ナックルジョイント-
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579689CDM2KB20-125AZ-W-M9BW125(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579698CDM2KB20-125JZ-M9BVL125(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
20,790
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579707CDM2KB20-125Z-A93Z125(-) ラバークッション20(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579716CDM2KB20-125Z-C73CL125(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579725CDM2KB20-125Z-M9BS125(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579734CDM2KB20-130Z-M9BL130(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579743CDM2KB20-137Z137(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) オプションなし-
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579759CDM2KB20-140AZ140(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) オプションなし-
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579768CDM2KB20-150AFZ-M9BW150(A) エアクッション20(-) 0.5(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付--
16,890
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579777CDM2KB20-150AFZ-M9BWV150(A) エアクッション20(-) 0.5(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付--
17,550
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579786CDM2KB20-150AJZ-M9BW150(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
22,060
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579795CDM2KB20-150AJZ-V-M9BW150(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(V) 1山ナックルジョイント-
22,660
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579804CDM2KB20-150AZ-M9NW150(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579813CDM2KB20-150AZ-M9NWLS150(A) エアクッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579829CDM2KB20-150AZ-W-M9BW150(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579838CDM2KB20-150AZ-W-M9BWL150(A) エアクッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579847CDM2KB20-150AZ-XC6150(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) オプションなし-
10,290
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579856CDM2KB20-150FZ-M9B150(-) ラバークッション20(-) 0.5(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付--
14,630
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579865CDM2KB20-150FZ-XC22150(-) ラバークッション20-(F) ロッド先端めねじ---
10,340
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579874CDM2KB20-150JZ-M9B150(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
19,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579883CDM2KB20-150Z-C73CS150(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579899CDM2KB20-150Z-M9BVMS150(-) ラバークッション20(M) 1(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579908CDM2KB20-150Z-M9BWS150(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) オプションなし-
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579917CDM2KB20-150Z-M9BWZ150(-) ラバークッション20(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579926CDM2KB20-150Z-M9NWL150(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579935CDM2KB20-150Z-W-M9BWL150(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67579944CDM2KB20-150Z-XC22150(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) オプションなし-
10,340
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579953CDM2KB20-150Z-XC6150(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) オプションなし-
8,580
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579969CDM2KB20-15Z-A93M15(-) ラバークッション20(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
11,390
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579978CDM2KB20-15Z-M9BW15(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579987CDM2KB20-15Z-M9BWZ15(-) ラバークッション20(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,130
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67579996CDM2KB20-175AZ-M9BW175(A) エアクッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
17,160
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67580005CDM2KB20-175FZ-M9NL175(-) ラバークッション20(L) 3(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付--
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67580014CDM2KB20-175Z-M9BVL175(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67580023CDM2KB20-175Z-M9BW175(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67580039CDM2KB20-175Z-M9NL175(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) オプションなし-
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする