CM2K-Z/CDM2K-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

CM2K-Z/CDM2K-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67595606CDM2KB20-15+35Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595615CDM2KB20-25+25Z-M9BW-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595624CDM2KB20-30+30Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595633CDM2KB20-40+40Z-M9NL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595649CDM2KB20-50+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595658CDM2KB20-50+30Z-M9BZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
24,530
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595667CDM2KB20-55+20Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595676CDM2KB32-10+140Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595685CDM2KB32-100+200Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595694CDM2KB32-150+25Z-M9N-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
26,460
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595703CDM2KB32-20+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595719CDM2KB32-32+350Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
21,780
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595728CDM2KB32-35+40Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595737CDM2KB32-35+65Z-M9BWLS-XC11(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
21,670
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595746CDM2KB32-45+120Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595755CDM2KB32-50+200Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595764CDM2KB32-80+80Z-A93-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
23,490
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595773CDM2KB40-10+290Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
28,660
25,980
28,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595789CDM2KB40-100+50Z-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
33,990
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595798CDM2KB40-100+50Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
27,500
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595807CDM2KB40-30+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595816CDM2KB40-30+75Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
26,350
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595825CDM2KB40-50+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595834CDM2KB40-50+200Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
28,270
25,980
28,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595843CDM2KB40-75+50Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595859CDM2KBZ25-100+50Z-XC11--(-) なし-(BZ) ボスカット基本形25(-) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595868CDM2KBZ32-120+30Z-XC11--(-) なし-(BZ) ボスカット基本形32(-) ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595877CDM2KBZ32-30+55Z-M9B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(BZ) ボスカット基本形32(-) ロッド先端おねじ
24,310
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595886CDM2KBZ32-5+105Z-XC11--(-) なし-(BZ) ボスカット基本形32(-) ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595895CDM2KE20-20+40FZ-XC11---(-) なし(E) クレビス一体基本形20(F) ロッド先端めねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595904CDM2KE32-80+80Z-A93-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし(-) なし(E) クレビス一体基本形32(-) ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595913CDM2KF20-125+25Z-M9NWVZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし-(F) ロッド側フランジ形20(-) ロッド先端おねじ
27,500
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595929CDM2KF20-125+25Z-XC11--(-) なし-(F) ロッド側フランジ形20(-) ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595938CDM2KF25-45+80Z-XC11--(-) なし-(F) ロッド側フランジ形25(-) ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595947CDM2KF25-80+150Z-XC11--(-) なし-(F) ロッド側フランジ形25(-) ロッド先端おねじ
20,850
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595956CDM2KFZ32-40+30Z-M9B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(FZ) ボスカットロッド側フランジ形32(-) ロッド先端おねじ
24,530
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595965CDM2KL20-100+200Z-XC11--(-) なし-(L) 軸方向フート形20(-) ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595974CDM2KL20-50+100Z-XC11--(-) なし-(L) 軸方向フート形20(-) ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595983CDM2KL25-200+300Z-XC11--(-) なし-(L) 軸方向フート形25(-) ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595999CDM2KL32-170+30FZ-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付--(L) 軸方向フート形32(F) ロッド先端めねじ
27,940
25,980
28,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67596008CM2KB20-50+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596017CM2KB20-50+130Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596026CM2KB20-75+75Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)20(-) ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596035CM2KB25-80+80Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)25(-) ロッド先端おねじ
18,870
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596044CM2KB32-10+140Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596053CM2KB32-45+120Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596069CM2KB32-75+25Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596078CM2KB32-80+20Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596087CM2KB32-90+10Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)32(-) ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67596096CM2KB40-50+150Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)40(-) ロッド先端おねじ
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする