曜日別特売

CM2M-Z/CDM2M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

CM2M-Z/CDM2M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
266件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67597173CDM2B20M-125Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-12520(-) ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597189CDM2B20M-125Z-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-12520(-) ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597198CDM2B20M-125Z-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-12520(-) ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597216CDM2B20M-150Z-M9PA(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-15020(-) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597234CDM2B20M-170Z--(-) オプションなし-17020(-) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597243CDM2B20M-175Z--(-) オプションなし-17520(-) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597268CDM2B20M-220Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-22020(-) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597286CDM2B20M-25Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-2520(-) ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597304CDM2B20M-325Z-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-32520(-) ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597313CDM2B20M-350Z-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-35020(-) ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597329CDM2B20M-350Z-M9PWVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-35020(-) ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597338CDM2B20M-400Z--(-) オプションなし-40020(-) ロッド先端おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597347CDM2B20M-75Z-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-7520(-) ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597356CDM2B20M-75Z-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-7520(-) ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597365CDM2B25M-125FZ----12525(F) ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597374CDM2B25M-280Z--(-) オプションなし-28025(-) ロッド先端おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597383CDM2B25M-305Z--(-) オプションなし-30525(-) ロッド先端おねじ
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597399CDM2B25M-330Z--(-) オプションなし-33025(-) ロッド先端おねじ
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597408CDM2B25M-500Z--(-) オプションなし-50025(-) ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597417CDM2B25M-550Z--(-) オプションなし-55025(-) ロッド先端おねじ
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597426CDM2B25M-600Z--(-) オプションなし-60025(-) ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597444CDM2B32M-115Z--(-) オプションなし-11532(-) ロッド先端おねじ
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597453CDM2B32M-15Z--(-) オプションなし-1532(-) ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597478CDM2B32M-330Z--(-) オプションなし-33032(-) ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597487CDM2B32M-350Z--(-) オプションなし-35032(-) ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597496CDM2B32M-400Z--(-) オプションなし-40032(-) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597505CDM2B32M-500Z--(-) オプションなし-50032(-) ロッド先端おねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597514CDM2B32M-720Z-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-72032(-) ロッド先端おねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597523CDM2B40M-310Z--(-) オプションなし-31040(-) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597539CDM2B40M-325Z--(-) オプションなし-32540(-) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597548CDM2B40M-400Z--(-) オプションなし-40040(-) ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597557CDM2B40M-450Z--(-) オプションなし-45040(-) ロッド先端おねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597566CDM2B40M-600Z--(-) オプションなし-60040(-) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597575CDM2B40M-75FZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付--7540(F) ロッド先端めねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597584CDM2B40M-900Z--(-) オプションなし-90040(-) ロッド先端おねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597593CDM2BZ20M-150Z-M9PZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-15020(-) ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597609CDM2BZ20M-25FZ----2520(F) ロッド先端めねじ
6,000
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597618CDM2BZ40M-40Z--(-) オプションなし-4040(-) ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597636CDM2C20M-100Z-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし(-) オプションなし10020(-) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597645CDM2C20M-100Z-V-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(V) 1山ナックルジョイント(-) オプションなし10020(-) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597654CDM2C20M-125Z-NV-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(V) 1山ナックルジョイント(N) 取付支持金具同梱12520(-) ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597663CDM2C20M-25Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし(-) オプションなし2520(-) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597679CDM2C20M-50Z-N-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし(N) 取付支持金具同梱5020(-) ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597688CDM2C20M-75Z--(-) オプションなし(-) オプションなし7520(-) ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597697CDM2C20M-75Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし(-) オプションなし7520(-) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597706CDM2C25M-400Z--(-) オプションなし(-) オプションなし40025(-) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597715CDM2C25M-65Z--(-) オプションなし(-) オプションなし6525(-) ロッド先端おねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597733CDM2C32M-25Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし(-) オプションなし2532(-) ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597749CDM2C32M-25Z-NV-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(V) 1山ナックルジョイント(N) 取付支持金具同梱2532(-) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67597758CDM2C32M-50Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし(-) オプションなし5032(-) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする