曜日別特売

CM2R/CDM2R-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

CM2R/CDM2R-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 - SMC
内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67599833CDM2RA20-100AZ-XC8A100(A) 底面取付形(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599849CDM2RA20-100AZ-XC8B100(A) 底面取付形(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599858CDM2RA20-160Z-M9B-XC8B160(A) 底面取付形(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
17,330
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599867CDM2RA20-16Z-M9B-XC8B16(A) 底面取付形(-) ラバークッション20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
15,350
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599876CDM2RA20-30AZ-XC8A30(A) 底面取付形(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599885CDM2RA20-50Z-M9BWL-XC8A50(A) 底面取付形(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
16,890
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599894CDM2RA25-125AZ-XC8A125(A) 底面取付形(A) エアクッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599903CDM2RA25-125Z-XC8B125(A) 底面取付形(-) ラバークッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,330
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599919CDM2RA25-200AZ-M9BL-XC8A200(A) 底面取付形(A) エアクッション25(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
20,850
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599928CDM2RA25-200Z-M9NWM-XC8A200(A) 底面取付形(-) ラバークッション25(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
19,360
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599937CDM2RA25-25FZ-M9BV-XC8B25(A) 底面取付形(-) ラバークッション25(-) 0.5(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付-
17,050
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599946CDM2RA25-25FZ-XC8A25(A) 底面取付形(-) ラバークッション25-(F) ロッド先端めねじ--
10,010
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599955CDM2RA25-50AZ-M9BWL-XC8A50(A) 底面取付形(A) エアクッション25(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
19,420
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599964CDM2RA25-50AZ-XC8A50(A) 底面取付形(A) エアクッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599973CDM2RA25-50AZ-XC8B50(A) 底面取付形(A) エアクッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599989CDM2RA25-50FZ-M9BL-XC8A50(A) 底面取付形(-) ラバークッション25(L) 3(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付-
17,160
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67599998CDM2RA25-75FZ-M9NL-XC8A75(A) 底面取付形(-) ラバークッション25(L) 3(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付-
17,710
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600007CDM2RA25-75Z-C73CL-XC8A75(A) 底面取付形(-) ラバークッション25(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
17,490
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600016CDM2RA25-90Z-A93M-XC8A90(A) 底面取付形(-) ラバークッション25(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600025CDM2RA32-100AZ-XC8A100(A) 底面取付形(A) エアクッション32-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
13,530
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600034CDM2RA32-100Z-A93L-XC8B100(A) 底面取付形(-) ラバークッション32(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600043CDM2RA32-100Z-M9BWL-XC8B100(A) 底面取付形(-) ラバークッション32(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
18,870
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600059CDM2RA32-240Z-XC8B240(A) 底面取付形(-) ラバークッション32-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
13,480
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600068CDM2RA32-25Z-XC8B25(A) 底面取付形(-) ラバークッション32-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
10,510
9,498
10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600077CDM2RA32-75Z-M9BW-XC8A75(A) 底面取付形(-) ラバークッション32(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
17,880
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600086CDM2RA32-75Z-M9BZ-XC8B75(A) 底面取付形(-) ラバークッション32(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
18,760
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600095CDM2RA40-100Z-W-M9BW-XC8B100(A) 底面取付形(-) ラバークッション40(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント
24,280
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600104CDM2RA40-125Z-M9BLS-XC8B125(A) 底面取付形(-) ラバークッション40(L) 3(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) なし
18,870
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600113CDM2RA40-150Z-M9B-XC8B150(A) 底面取付形(-) ラバークッション40(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
22,220
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600129CDM2RA40-25Z-A93M-XC8A25(A) 底面取付形(-) ラバークッション40(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
18,150
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600138CDM2RA40-25Z-A93-XC8A25(A) 底面取付形(-) ラバークッション40(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
17,820
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600147CDM2RA40-50AZ-M9NWVL-XC8B50(A) 底面取付形(A) エアクッション40(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
23,980
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600156CDM2RA40-50Z-M9BWL-XC8B50(A) 底面取付形(-) ラバークッション40(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
21,670
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600165CDM2RA40-50Z-XC8B50(A) 底面取付形(-) ラバークッション40-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
14,300
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600174CDM2RA40-60AZ-A93-XC8A60(A) 底面取付形(A) エアクッション40(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600183CDM2RA40-75AZ-M9BWL-XC8B75(A) 底面取付形(A) エアクッション40(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
23,760
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600199CDM2RB20-100AZ-XC8A100(B) 前面取付形(A) エアクッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600208CDM2RB20-100Z-M9BL-XC8A100(B) 前面取付形(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
17,000
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600217CDM2RB20-100Z-XC8A100(B) 前面取付形(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
10,180
9,198
10,118(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600226CDM2RB20-25Z-A93L-XC8A25(B) 前面取付形(-) ラバークッション20(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
13,810
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600235CDM2RB20-50Z-XC8B50(B) 前面取付形(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
9,520
8,698
9,568(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600244CDM2RB20-75Z-XC8B75(B) 前面取付形(-) ラバークッション20-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
9,850
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600253CDM2RB25-100Z-XC8A100(B) 前面取付形(-) ラバークッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,000
9,898
10,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600269CDM2RB25-125AZ-XC8B125(B) 前面取付形(A) エアクッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
13,040
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600278CDM2RB25-125Z-XC8B125(B) 前面取付形(-) ラバークッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
11,330
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600287CDM2RB25-25Z-M9N-XC8A25(B) 前面取付形(-) ラバークッション25(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
16,390
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600296CDM2RB25-25Z-XC8A25(B) 前面取付形(-) ラバークッション25-(-) ロッド先端おねじ-(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600305CDM2RB25-75AZ-A93L-XC8B75(B) 前面取付形(A) エアクッション25(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
17,000
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600314CDM2RB32-200AZ-M9N-XC8A200(B) 前面取付形(A) エアクッション32(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
21,230
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600323CDM2RB32-200Z-M9N-XC8A200(B) 前面取付形(-) ラバークッション32(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) なし
19,200
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする