CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形

CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
形式
クッション
ジャバラ
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69661884CDS1B125-250B-XC8--250(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69661893CDS1B125-300B-XC8--300(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
73,100
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69661909CDS1B140-50A-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
82,390
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661918CDS1B140-50A-XC8--50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
68,530
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69661927CDS1B140-50B-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
82,390
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661936CDS1B160-100NA-M9NW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc160(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
90,310
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661945CDS1B180-50A-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc180(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
121,220
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661954CDS1B180-50B-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc180(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
121,220
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661963CDS1B200-200B-XC8--200(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
136,570
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661979CDS1BN140-200A-XC8--200(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
76,510
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69661988CDS1BN140-50A-M9B-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付50(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
84,210
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69661997CDS1BN140-50NA-XC8--50(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
70,900
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662006CDS1BN140-70NA-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付70(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
84,870
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662015CDS1BN140-70NA-XC8--70(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
70,900
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662024CDS1BN160-200HB-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付200(N) 無給油タイプ(H) ヘッド側クッション付(-) なし(-) Rc160(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
99,720
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662033CDS1BN160-200HB-XC8--200(N) 無給油タイプ(H) ヘッド側クッション付(-) なし(-) Rc160(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
84,980
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662049CDS1BN160-300B-XC8--300(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
91,470
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662058CDS1F125-125A-A54-XC9(-) 0.5(-) 2ヶ付125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
84,100
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662067CDS1F125-125B-A54-XC9(-) 0.5(-) 2ヶ付125(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
84,100
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662076CDS1F125-140A-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付140(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
75,520
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662085CDS1F125-150B-XC8--150(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
66,170
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662094CDS1F125-250B-A54-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付250(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
81,240
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662103CDS1F160-25A-XC8--25(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
75,570
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662119CDS1F160-50A-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
90,420
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662128CDS1F160-60A-XC8--60(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
75,570
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662137CDS1F160TF-100NA-M9NW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(TF) G160(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
90,310
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662146CDS1F160TF-100NB-M9NW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(TF) G160(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
90,310
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662155CDS1F180-100NA-A93-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc180(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
118,470
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662164CDS1F180-300A-XC8--300(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc180(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
123,310
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662173CDS1F200-100A-M9BWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
143,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662189CDS1F200-100A-M9NM-XC8(M) 1(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
142,340
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662198CDS1F200-100B-M9NM-XC8(M) 1(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
142,340
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662207CDS1F200-100B-XC8--100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
126,670
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662216CDS1F200-350A-M9NA-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付350(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
168,740
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662225CDS1F200-80HA-M9BLS-XC8(L) 3(S) 1ヶ付80(-) 給油タイプ(H) ヘッド側クッション付(-) なし(-) Rc200(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
132,280
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662234CDS1FH160-150A-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付150(H) エアハイドロタイプ(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
104,340
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662243CDS1FN125-120B-XC8--120(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
68,370
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662259CDS1FN125-150A-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付150(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662268CDS1FN125-160NB-M9BWZ-XC8(Z) 5(-) 2ヶ付160(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
81,350
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662277CDS1FN125-200A-A54-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付200(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
81,130
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662286CDS1FN125-200B-A54-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付200(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
81,130
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662295CDS1FN125-25A-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付25(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
75,520
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662304CDS1FN125-25NA-M9B-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付25(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
74,860
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662313CDS1FN125-55A-M9BWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付55(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
76,070
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662329CDS1FN125-65B-XC8--65(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662338CDS1FN125TN-150B-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付150(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(TN) NPT125(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
77,720
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69662347CDS1FN140-25A-M9B-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付25(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
84,210
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662356CDS1FN140-25B-M9B-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付25(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
84,210
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662365CDS1FN140-50NA-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付50(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
84,870
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69662374CDS1FN140-55A-A54S-XC8(-) 0.5(S) 1ヶ付55(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
76,780
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする