曜日別特売

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
追記号
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69663345CDS1BQ125-100A---100(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
49,610
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663354CDS1BQ125-130-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-130(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
61,110
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663363CDS1BQ140-130-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-130(-) クッションなし(-) なし(-) Rc140
71,610
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663379CDS1BQ160-200-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付-200(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
87,730
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663388CDS1CQ125-200A-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付-200(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
64,570
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663397CDS1CQ125-300-A64(-) 0.5(-) 2ヶ付-300(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663406CDS1CQ125TF-120A---120(A) 両側クッション付(-) なし(TF) G125
51,760
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663415CDS1CQ125TF-160A---160(A) 両側クッション付(-) なし(TF) G125
53,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663424CDS1CQ140-240A-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-240(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140
76,340
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663433CDS1DQ125-100HJ---100(H) ヘッド側クッション付(J) ナイロンタ-ポリン(-) Rc125
53,790
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663449CDS1DQ125-100J---100(-) クッションなし(J) ナイロンタ-ポリン(-) Rc125
53,790
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663458CDS1DQ140-200---200(-) クッションなし(-) なし(-) Rc140
60,120
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663467CDS1DQ140-270---270(-) クッションなし(-) なし(-) Rc140
64,850
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663476CDS1DQ160-50-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-50(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
79,920
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663485CDS1DQ160TN-600---600(-) クッションなし(-) なし(TN) NPT160
92,680
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663494CDS1FQ125-1000-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-1000(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
98,670
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663503CDS1FQ125-1000A-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-1000(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
98,670
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663519CDS1FQ125-100H-A54Z-XC86A(Z) 5(-) 2ヶ付(A) ロッド先端ナット付100(H) ヘッド側クッション付(-) なし(-) Rc125
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663528CDS1FQ125-100-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付-100(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663537CDS1FQ125-150---150(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
51,760
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663546CDS1FQ125-190---190(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663555CDS1FQ125-20-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付-20(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663564CDS1FQ125-90-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-90(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663573CDS1FQ140-1000---1000(-) クッションなし(-) なし(-) Rc140
97,960
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663589CDS1FQ140-150A-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-150(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140
71,610
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663598CDS1FQ140-150A-XC86A--(A) ロッド先端ナット付150(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140
58,470
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663607CDS1FQ140-400-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-400(-) クッションなし(-) なし(-) Rc140
84,100
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663616CDS1FQ140-750-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-750(-) クッションなし(-) なし(-) Rc140
103,460
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663625CDS1FQ160-200-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付-200(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
86,080
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663634CDS1FQ160-250J---250(-) クッションなし(J) ナイロンタ-ポリン(-) Rc160
81,730
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663643CDS1FQ160-260-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付-260(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
91,800
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663659CDS1FQ160-300J-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付-300(-) クッションなし(J) ナイロンタ-ポリン(-) Rc160
100,820
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663668CDS1FQ160-490H-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-490(H) ヘッド側クッション付(-) なし(-) Rc160
103,020
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663677CDS1FQ160TF-30A---30(A) 両側クッション付(-) なし(TF) G160
65,180
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663686CDS1FQ160TF-50A---50(A) 両側クッション付(-) なし(TF) G160
65,180
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663695CDS1GQ125-300-A64L(L) 3(-) 2ヶ付-300(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
67,430
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663704CDS1GQ160-300A-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-300(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
91,580
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663713CDS1GQ160-50A---50(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663729CDS1GQ160-50A-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付-50(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
80,030
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663738CDS1GQ160-50A-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-50(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
79,920
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663747CDS1LQ125-560-A64(-) 0.5(-) 2ヶ付-560(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
79,640
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663756CDS1LQ125-710---710(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
79,640
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663765CDS1LQ125-890---890(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
83,930
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663774CDS1LQ140-265R-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-265(R) ロッド側クッション付(-) なし(-) Rc140
78,710
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663783CDS1LQ160-1000---1000(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
114,680
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663799CDS1LQ160-1200---1200(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
125,680
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663808CDS1LQ160-1200A---1200(A) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
125,680
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69663817CDS1LQ160-30---30(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663826CDS1LQ160-300---300(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
76,180
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69663835CDS1LQ160-50---50(-) クッションなし(-) なし(-) Rc160
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする