曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
形式
クッション
ジャバラ
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69664185CDS1WB125-1000--1000(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
97,790
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664194CDS1WB125-25--25(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664203CDS1WB125-50-A93L(L) 3(-) 2ヶ付50(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
62,480
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664219CDS1WB125-75-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付75(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
64,570
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664228CDS1WB160-100-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
84,590
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664237CDS1WB160-300--300(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
81,620
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664246CDS1WB200-100-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200
120,890
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664255CDS1WB200-150--150(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200
110,330
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664264CDS1WBN125-50N-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付50(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc125
67,930
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664273CDS1WBN160-50J--50(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(J) ナイロンタ-ポリン(-) Rc160
78,650
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664289CDS1WBN160-50-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
88,000
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664298CDS1WBN160-600-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付600(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
118,140
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664307CDS1WBN160-70--70(N) 無給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
73,150
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664316CDS1WBN160-75N-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付75(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc160
88,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664325CDS1WBN180-180N-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付180(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc180
128,870
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664334CDS1WBN200-100N-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付100(N) 無給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc200
126,830
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664343CDS1WF125-100-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
65,230
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664359CDS1WF125-120-A59WL(L) 3(-) 2ヶ付120(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
69,470
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664368CDS1WF125-120-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付120(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
60,720
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664377CDS1WF125-150-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付150(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
61,270
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664386CDS1WF125-200JJ-A54Z(Z) 5(-) 2ヶ付200(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(JJ) ナイロンターポリン(-) Rc125
83,710
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664395CDS1WF125-200-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付200(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
69,960
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664404CDS1WF125-25-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付25(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
64,680
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664413CDS1WF125-500--500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
74,140
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664429CDS1WF125-500-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
82,940
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664438CDS1WF125-690--690(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
83,600
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664447CDS1WF125-70--70(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664456CDS1WF125-70-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付70(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
65,670
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664465CDS1WF125-70-A54L(L) 3(-) 2ヶ付70(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc125
66,330
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664474CDS1WF140-120-A59WL(L) 3(-) 2ヶ付120(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140
80,520
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664483CDS1WF140-25-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付25(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140
74,690
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664499CDS1WF140-500-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付500(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc140
96,690
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664508CDS1WF160-100-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
84,590
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664517CDS1WF160-100-XC6--100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
79,420
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664526CDS1WF160-25--25(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
69,740
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664535CDS1WF160-300--300(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
81,620
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664544CDS1WF160-330--330(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
84,590
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664553CDS1WF160-330-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付330(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
96,580
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664569CDS1WF160-330-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付330(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
88,880
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664578CDS1WF160-60--60(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc160
69,740
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69664587CDS1WF180-100-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc180
113,960
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664596CDS1WF180-100N-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(N) クッションなし(-) なし(-) Rc180
113,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664605CDS1WF180-150--150(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc180
102,740
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664614CDS1WF180TN-100--100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(TN) NPT180
98,340
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664623CDS1WF180TN-250--250(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(TN) NPT180
111,540
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664639CDS1WF200-100-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200
121,550
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664648CDS1WF200-100-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200
122,100
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664657CDS1WF200-60--60(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(-) なし(-) Rc200
105,770
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664666CDS1WF200-75J-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付75(-) 給油タイプ(-) 両側クッション付(J) ナイロンタ-ポリン(-) Rc200
127,990
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69664675CDS1WFH125-105--105(H) エアハイドロタイプ(-) クッションなし(-) なし(-) Rc125
63,640
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする