SMC
GZ46 - 真空用圧力計
真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
負圧側圧力単位
kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
表示圧力範囲
正圧側圧力単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69797535
GZ46E-K-01-C2
(01) R1/8
(-) -100~0kPa
-
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
69797544
GZ46E-K-01M-C2
(01) R1/8
(-) -100~0kPa
-
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69797553
GZ46E-K-02-C2
(02) R1/4
(-) -100~0kPa
-
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797569
GZ46E-K-02M-C2
(02) R1/4
(-) -100~0kPa
-
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797578
GZ46E-K1K-01-C2
(01) R1/8
(1) -100~100kPa
kPa
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797587
GZ46E-K1K-01M-C2
(01) R1/8
(1) -100~100kPa
kPa
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797596
GZ46E-K1K-02-C2
(02) R1/4
(1) -100~100kPa
kPa
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69797605
GZ46E-K2K-02M-C2
(02) R1/4
(2) -100~200kPa
kPa
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797614
GZ46-K-01M-C2
(01) R1/8
(-) -100~0kPa
-
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69797623
GZ46-K-02-C2
(02) R1/4
(-) -100~0kPa
-
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797639
GZ46-K1K-01M-C2
(01) R1/8
(1) -100~100kPa
kPa
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797648
GZ46-K1K-02-C2
(02) R1/4
(1) -100~100kPa
kPa
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69797657
GZ46-K1K-02M-C2
(02) R1/4
(1) -100~100kPa
kPa
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797666
GZ46-K2K-01-C2
(01) R1/8
(2) -100~200kPa
kPa
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
69797675
GZ46-K2K-01M-C2
(01) R1/8
(2) -100~200kPa
kPa
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797684
GZ46-K2K-02-C2
(02) R1/4
(2) -100~200kPa
kPa
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69797693
GZ46-K2K-02M-C2
(02) R1/4
(2) -100~200kPa
kPa
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください