HRSH100/150/200/250-A-20 - サーモチラー/空冷200V

HRSH100/150/200/250-A-20 - サーモチラー/空冷200V - SMC
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69802584HRSH150-AF-20-K(150) 15.7kW
2,149,290
1,998,000
2,197,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802593HRSH200-AN-20(200) 20.5kW
2,220,190
1,998,000
2,197,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802609HRSH200-AN-20-K(200) 20.5kW
2,264,350
1,998,000
2,197,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802618HRSH250-AN-20-K(250) 25kW
2,771,890
2,498,000
2,747,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする