IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ - SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ - SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ - SMC

高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
銅管防錆処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69810083IDF60-2060(-) なし
358,600
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810099IDF60-20-C60(C) 銅管防錆処理
394,130
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810108IDF60-20-CL60(C) 銅管防錆処理
439,780
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810117IDF60-20-CLR60(C) 銅管防錆処理
506,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810126IDF60-20-CLRT60(C) 銅管防錆処理
564,740
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810135IDF60-20-CLT60(C) 銅管防錆処理
498,520
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810144IDF60-20-CR60(C) 銅管防錆処理
460,350
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810153IDF60-20-CRT60(C) 銅管防錆処理
519,090
449,800
494,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810169IDF60-20-CT60(C) 銅管防錆処理
452,870
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810178IDF60-20-CV60(C) 銅管防錆処理
435,930
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810187IDF60-20-L60(-) 無し
404,250
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810196IDF60-20-LR60(-) 無し
470,470
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810205IDF60-20-LRT60(-) 無し
529,210
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810214IDF60-20-LT60(-) 無し
462,990
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810223IDF60-20-R60(-) 無し
424,820
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810239IDF60-20-RT60(-) 無し
483,560
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810248IDF60-20-T60(-) 無し
417,340
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810257IDF60-20-TV60(-) 無し
459,140
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810266IDF70-2070(-) なし
525,800
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810275IDF70-20-C70(C) 銅管防錆処理
568,590
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810284IDF70-20-CL70(C) 銅管防錆処理
614,240
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810293IDF70-20-CLR70(C) 銅管防錆処理
681,560
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810309IDF70-20-CLRT70(C) 銅管防錆処理
746,900
639,800
703,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810318IDF70-20-CLT70(C) 銅管防錆処理
679,580
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810327IDF70-20-CR70(C) 銅管防錆処理
635,910
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810336IDF70-20-CT70(C) 銅管防錆処理
633,930
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810345IDF70-20-L70(-) 無し
571,450
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810354IDF70-20-LR70(-) 無し
638,770
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810363IDF70-20-LRT70(-) 無し
704,110
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810379IDF70-20-LT70(-) 無し
636,790
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810388IDF70-20-R70(-) 無し
593,120
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810397IDF70-20-RT70(-) 無し
658,460
569,800
626,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810406IDF70-20-RTV70(-) 無し
700,260
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810415IDF70-20-T70(-) 無し
591,140
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810424IDF80-2080(-) なし
682,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810433IDF80-20-C80(C) 銅管防錆処理
731,390
629,800
692,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810449IDF80-20-CL80(C) 銅管防錆処理
777,040
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810458IDF80-20-CLR80(C) 銅管防錆処理
845,460
729,800
802,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810467IDF80-20-CLRT80(C) 銅管防錆処理
918,060
779,800
857,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810476IDF80-20-CLT80(C) 銅管防錆処理
849,640
729,800
802,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810485IDF80-20-CR80(C) 銅管防錆処理
799,810
689,800
758,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810494IDF80-20-CRT80(C) 銅管防錆処理
872,410
749,800
824,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810503IDF80-20-CT80(C) 銅管防錆処理
803,990
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810519IDF80-20-CV80(C) 銅管防錆処理
773,190
659,800
725,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810528IDF80-20-L80(-) 無し
727,650
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810537IDF80-20-LR80(-) 無し
796,070
679,800
747,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69810546IDF80-20-LRT80(-) 無し
868,670
749,800
824,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810555IDF80-20-LT80(-) 無し
800,250
689,800
758,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810564IDF80-20-R80(-) 無し
750,420
649,800
714,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69810573IDF80-20-RT80(-) 無し
823,020
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする