SMC
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)
仕様
中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
サイズ
55
電圧(V)
(46) 三相AC460 (60 Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69811203
IDFB55E-46-LR
(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
¥
1,258,070
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69811219
IDFB55E-46N-LR
(N) NPT (メス) 3/8
¥
1,258,070
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200