IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型

IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
付属品
管継手形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69822123IRV10A-LC08ZP-X1--最大流量140L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力エルボ
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69822139IRV10A-N09ZP-X15/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力ストレート
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69822148IRV20A-LC06ZB-X1--最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力エルボ
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69822157IRV20A-LC08ZB-X1--最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力エルボ
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69822166IRV20A-LN07ZN-X11/4"(N07) 1/4最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力エルボ
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69822175IRV20A-N07ZA-X11/4"(N07) 1/4最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ2出力ストレート
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69822184IRV20A-N07ZB-X11/4"(N07) 1/4最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力ストレート
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする