曜日別特売

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ - SMC
内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923167JSX11-SE101R-1GS(1) 10(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(1) AC100(R) Rc(-) なし
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923176JSX11-SE101R-5G(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923185JSX11-SE201R-6GS(1) 10(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(6) DC12(R) Rc(-) なし
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923194JSX11-SF101R-5G(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923203JSX11-SF101R-5G-B(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923219JSX11-SF201R-5G-B(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923228JSX11-SN101R-5DZ(1) 10(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923237JSX11-SN101R-5DZ-B(1) 10(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923246JSX11-SN101R-5G(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923255JSX11-SN101R-6G(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(6) DC12(R) Rc(-) なし
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923264JSX11-SN201F-5G-B(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(F) G(B) ブラケット付 (SUS)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923273JSX11-SN201N-5DS-B(1) 10(DS) DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923289JSX11-SN201N-5G-B(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923298JSX11-SN201N-5GS-B(1) 10(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923307JSX11-SN201R-5DS(1) 10(DS) DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923316JSX11-SN201R-5G(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
4,840
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
69923325JSX11-SN201R-5G-B(1) 10(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923334JSX21-SE302R-5G(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923343JSX21-SF301R-5G-B(2) 20(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923359JSX21-SF302R-5G(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923368JSX21-SF302R-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923377JSX21-SF402R-1GS(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(1) AC100(R) Rc(-) なし
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923386JSX21-SN301N-5G-B(2) 20(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923395JSX21-SN301R-5G(2) 20(G) グロメット(01) 1/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
6,770
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
69923404JSX21-SN302F-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(F) G(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923413JSX21-SN302N-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923429JSX21-SN302N-5GS-B(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923438JSX21-SN302N-BDS(2) 20(DS) DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(B) AC24(N) NPT(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923447JSX21-SN302R-1GS-B(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(1) AC100(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923456JSX21-SN302R-5DS(2) 20(DS) DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923465JSX21-SN302R-5G(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(-) なし
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923474JSX21-SN302R-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923483JSX21-SN302R-5GS(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923499JSX21-SN303N-5DS-B(2) 20(DS) DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)(03) 3/8(5) DC24(N) NPT(B) ブラケット付 (SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923508JSX21-SN303R-5G(2) 20(G) グロメット(03) 3/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923517JSX21-SN303R-5G-B(2) 20(G) グロメット(03) 3/8(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923526JSX21-SN303R-5GS(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(03) 3/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923535JSX21-SN402F-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(F) G(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923544JSX21-SN402R-1GS(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(1) AC100(R) Rc(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923553JSX21-SN402R-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923569JSX21-SN402R-5GS(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923578JSX21-SN403F-5DZ(2) 20(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)(03) 3/8(5) DC24(F) G(-) なし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923587JSX21-SN403R-5G(2) 20(G) グロメット(03) 3/8(5) DC24(R) Rc(-) なし
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923596JSX21-SN502F-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(F) G(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923605JSX21-SN502N-5DZ(2) 20(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(-) なし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923614JSX21-SN502R-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923623JSX21-SN503R-1DZ(2) 20(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)(03) 3/8(1) AC100(R) Rc(-) なし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923639JSX21-SN702F-5G-B(2) 20(G) グロメット(02) 1/4(5) DC24(F) G(B) ブラケット付 (SUS)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923648JSX21-SN702F-5GS-B(2) 20(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(F) G(B) ブラケット付 (SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69923657JSX21-SN702R-5DZ-B(2) 20(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)(02) 1/4(5) DC24(R) Rc(B) ブラケット付 (SUS)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする