曜日別特売

LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 - SMC
内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
管接続口径
ねじの種類
弁形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69937325LVA10-01-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(01) 1/8(-) Rc(0) N.C.
15,020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937343LVA10-01N-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(01) 1/8(N) NPT(0) N.C.
15,020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937359LVA12-01-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(01) 1/8(-) Rc(2) 複動
15,020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937368LVA20-02-B4-V-Z(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(-) Rc(0) N.C.
13,310
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937377LVA20-02-C4-V-Z(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(-) Rc(0) N.C.
19,250
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937386LVA20-02F-A4-Z(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(F) G(0) N.C.
25,850
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937395LVA20-02F-B1-Z(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(F) G(0) N.C.
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937404LVA20-02F-B-V-Z(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(F) G(0) N.C.
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937438LVA20-02N-N-Z(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(N) NPT(0) N.C.
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937447LVA21-02N-N(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(N) NPT(1) N.O.
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937456LVA22-01N-A-V(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE(01) 1/8(N) NPT(2) 複動
26,950
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937465LVA22-02-C1-V(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(-) Rc(2) 複動
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937474LVA30-02F-A4-V(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(F) G(0) N.C.
37,680
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937483LVA30-03F-B4-V(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(F) G(0) N.C.
15,020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937499LVA30-03F-C3(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(F) G(0) N.C.
33,550
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937517LVA30-03N-C-V(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(N) NPT(0) N.C.
22,550
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937535LVA31-03N-B(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(N) NPT(1) N.O.
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937544LVA32-02F-A(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE(02) 1/4(F) G(2) 複動
34,380
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937553LVA32-03F-B(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(F) G(2) 複動
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937569LVA32-03N-C1(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(N) NPT(2) 複動
24,260
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937578LVA40-03-A4-V(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(-) Rc(0) N.C.
50,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937587LVA40-03F-A4-V(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE(03) 3/8(F) G(0) N.C.
50,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937605LVA40-04-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
27,450
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69937614LVA40-04-C1(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
32,010
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69937623LVA40-04-C2(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
36,960
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937639LVA40-04-C3(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69937648LVA40-04-C4(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
28,880
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937657LVA40-04-F(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
31,570
28,980
31,878(税込)
当日出荷
69937666LVA40-04F-C4(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(F) G(0) N.C.
28,880
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937675LVA40-04F-N(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(F) G(0) N.C.
27,450
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937684LVA40-04-N(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
27,450
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937693LVA40-04-N1(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
32,010
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937709LVA40-04-N2(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
36,960
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937718LVA40-04-N3(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
41,530
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937727LVA40-04-N4(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(0) N.C.
28,880
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937736LVA40-04N-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(N) NPT(0) N.C.
27,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69937745LVA40-04N-F(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(N) NPT(0) N.C.
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937754LVA40-04N-F-V(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(N) NPT(0) N.C.
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937763LVA41-04-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(1) N.O.
27,450
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937779LVA41-04-F(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(1) N.O.
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937788LVA41-04F-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(F) G(1) N.O.
27,450
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937797LVA41-04F-N(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(F) G(1) N.O.
27,450
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937806LVA41-04-N(N) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(1) N.O.
27,450
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937815LVA41-04N-F(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(N) NPT(1) N.O.
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937824LVA42-04-C(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(2) 複動
27,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69937833LVA42-04-C1(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(2) 複動
32,010
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937849LVA42-04-C2(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(2) 複動
36,960
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937858LVA42-04-C3(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(2) 複動
41,530
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937867LVA42-04-F(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(2) 複動
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69937876LVA42-04-F-V(F) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PVDF、ダイヤフラム: PTFE(04) 1/2(-) Rc(2) 複動
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする