MB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

MB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69980016MB1B32-30+530Z-XC10--32
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980025MB1B40-65+235Z-XC10--40
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980034MB1B80-175+60Z-XC10--80
55,990
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980043MB1L40-50+50Z-XC10--40
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980059MDB1B100-125K+125KZ-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付100
82,390
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980068MDB1B100-95+95Z-M9NV-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付100
68,860
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980077MDB1B32-160+20Z-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付32
37,840
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980086MDB1B32-60+50Z-XC10--32
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980095MDB1B40-100+55Z-M9BLS-XC10(L) 3(S) 1ヶ付40
35,370
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980104MDB1B40-15+20Z-XC10--40
31,240
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980113MDB1B40-200+100Z-XC10--40
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980129MDB1B50-100+130Z-M9BAV-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付50
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980138MDB1B50-150+175Z-XC10--50
46,480
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980147MDB1B50-400+150Z-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付50
56,980
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980156MDB1B50-400+150Z-XC10--50
51,920
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980165MDB1B50-75+75Z-XC10--50
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980174MDB1B50-80+20Z-XC10--50
41,640
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980183MDB1B63-100+100Z-XC10--63
49,830
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980199MDB1B63-125+50Z-M9BWM-XC10(M) 1(-) 2ヶ付63
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980208MDB1B63-150+17Z-M9BWM-XC10(M) 1(-) 2ヶ付63
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980217MDB1B63-200+100Z-M9BAZ-XC10(Z) 5(-) 2ヶ付63
60,170
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980226MDB1B63-25+75Z-XC10--63
47,410
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980235MDB1B63-50+100Z-XC10--63
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980244MDB1B63-50+500Z-XC10--63
58,300
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980253MDB1B63-50+600Z-XC10--63
60,720
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980269MDB1B63-50+800Z-M9N-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付63
70,180
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980278MDB1B63-50+800Z-XC10--63
65,560
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980287MDB1B63-500+500Z-XC10--63
69,190
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980296MDB1B63-60+40Z-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付63
53,300
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980305MDB1B63-900+35Z-XC10--63
67,980
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980314MDB1B80-120+40Z-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付80
60,010
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980323MDB1B80-150+500Z-M9NWVL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付80
74,910
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980339MDB1B80-160+20Z-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付80
60,720
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980348MDB1B80-175+60Z-A93-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付80
59,400
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980357MDB1B80-175+60Z-XC10--80
57,360
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980366MDB1B80-50+60Z-M9BAZ-XC10(Z) 5(-) 2ヶ付80
61,550
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69980375MDB1B80-50+60Z-XC10--80
53,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする