曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド

MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
リード線(m)
ポートねじの種類
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69981845MB1B100-50AZ-XC910050(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981854MB1B50-125BZ-XC850125(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
25,910
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981863MB1B63TN-75AZ-XC86375(-) エアクッション(-) なし-(TN) NPT(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981879MB1B80-60AZ-XC88060(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
30,750
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981888MB1F100-50BZ-XC810050(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
38,060
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981897MB1F100-50NBZ-XC810050(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
38,060
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981906MB1F40-50AZ-XC84050(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981915MB1F50-125AZ-XC850125(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981924MB1F63-100AZ-XC863100(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
29,920
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981933MB1L40-100NBZ-XC940100(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981949MB1L50-100NBZ-XC950100(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981958MB1L50-125AZ-XC850125(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981967MB1L50-150AZ-XC950150(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981976MB1L50-50BZ-XC85050(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981985MB1L50-50KBZ-XC85050(-) エアクッション(K) 耐熱ターポリン-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69981994MB1L50-75KBZ-XC85075(-) エアクッション(K) 耐熱ターポリン-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
30,140
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982003MB1L80-175AZ-XC880175(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982019MDB1B100-125NAZ-XC8100125(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982028MDB1B100-150BZ-XC8100150(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982037MDB1B100-25AZ-M9BL-XC810025(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982046MDB1B100-25BZ-M9BL-XC810025(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)(-) 2 pcs
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982055MDB1B32-100AZ-M9BWL-XC832-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982064MDB1B32-100AZ-XC832-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
18,870
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982073MDB1B32-100BZ-M9BWL-XC832-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)(-) 2 pcs
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982089MDB1B32-125BZ-XC832-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982098MDB1B32-300AZ-M9BWVZ-XC832-(-) エアクッション(-) なし(Z) 5(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982107MDB1B32-60AZ-XC832-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982116MDB1B32-75BZ-A93L-XC832-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)(-) 2 pcs
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982125MDB1B32-75BZ-XC832-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982134MDB1B40-100AZ-M9BWL-XC840-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982143MDB1B40-100BZ-XC940-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982159MDB1B40-100NAZ-XC840-(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982168MDB1B40-105AZ-M9BL-XC940-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982177MDB1B40-150AZ-M9BL-XC940-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982186MDB1B40-150NBZ-XC840-(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982195MDB1B40-25AZ-M9N-XC840-(-) エアクッション(-) なし(-) 0.5(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982204MDB1B40-50AZ-M9BL-XC840-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982213MDB1B40-50BZ-M9BL-XC840-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)(-) 2 pcs
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982229MDB1B40-50BZ-XC840-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982238MDB1B40-75AZ-M9BL-XC940-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982247MDB1B40-75AZ-M9N-XC840-(-) エアクッション(-) なし(-) 0.5(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982256MDB1B40-80AZ-M9BL-XC940-(-) エアクッション(-) なし(L) 3(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982265MDB1B50-100AZ-M9B-XC950-(-) エアクッション(-) なし(-) 0.5(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)(-) 2 pcs
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982274MDB1B50-100BZ-M9B-XC950-(-) エアクッション(-) なし(-) 0.5(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)(-) 2 pcs
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982283MDB1B50-120BZ-XC850-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982299MDB1B50-125AZ-XC850-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982308MDB1B50-150BZ-XC850-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982317MDB1B50-200AZ-XC850-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982326MDB1B50-25AZ-XC850-(-) エアクッション(-) なし-(-) Rc(A) ストローク調整範囲 (0~25)-
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69982335MDB1B50-50NBZ-XC850-(N) ラバークッション(-) なし-(-) Rc(B) ストローク調整範囲 (0~50)-
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする