MHM - マグネットグリッパ

MHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMCMHM - マグネットグリッパ - SMC

磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能

作動方式複動形内容量1個
全147種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ボディ形式
147種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ボディ形式
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092168MHM-16D16-(-)基本形オートスイッチなし-
36,410
32,980
36,278(税込)
当日出荷
68092177MHM-16D116-(1)保持力調整形オートスイッチなし-
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092186MHM-16D1-M9B16(-)0.5(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092195MHM-16D1-M9BAL16(L)3(1)保持力調整形耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092204MHM-16D1-M9BL16(L)3(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092213MHM-16D1-M9BVL16(L)3(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092229MHM-16D1-M9BW16(-)0.5(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092238MHM-16D1-M9BWL16(L)3(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
49,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68092247MHM-16D1-M9BWV16(-)0.5(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092256MHM-16D1-M9BZ16(Z)5(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
50,050
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68092265MHM-16D1-M9N16(-)0.5(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(-)2ヶ付
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092274MHM-16D1-M9NWV16(-)0.5(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(-)2ヶ付
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092283MHM-16D1-M9PL16(L)3(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(PNP)、横取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(-)2ヶ付
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092299MHM-16D1-P3DWA16(-)0.5(1)保持力調整形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092308MHM-16D1-P3DWASC16(-)0.3(1)保持力調整形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、M12-4ピンプリワイヤコネクタ、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092317MHM-16D216-(2)センター取付形オートスイッチなし-
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092326MHM-16D2-M9B16(-)0.5(2)センター取付形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092335MHM-16D2-M9BW16(-)0.5(2)センター取付形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092344MHM-16D2-M9BWL16(L)3(2)センター取付形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092353MHM-16D2-M9BWS16(-)0.5(2)センター取付形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(S)1ヶ付
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092369MHM-16D2-M9NW16(-)0.5(2)センター取付形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(-)2ヶ付
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092378MHM-16D2-P3DWASC16(-)0.3(2)センター取付形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、M12-4ピンプリワイヤコネクタ、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
53,130
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092387MHM-16D-M9B16(-)0.5(-)基本形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092396MHM-16D-M9BL16(L)3(-)基本形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092405MHM-16D-M9BLS16(L)3(-)基本形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(S)1ヶ付
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092414MHM-16D-M9BV16(-)0.5(-)基本形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092423MHM-16D-M9BW16(-)0.5(-)基本形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092439MHM-16D-M9BWL16(L)3(-)基本形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092448MHM-16D-M9BWS16(-)0.5(-)基本形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(S)1ヶ付
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092457MHM-16D-M9BZ16(Z)5(-)基本形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092466MHM-16D-M9NVS16(-)0.5(-)基本形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(S)1ヶ付
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092475MHM-16D-M9NW16(-)0.5(-)基本形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(-)2ヶ付
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092484MHM-16D-M9NWV16(-)0.5(-)基本形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)(-)2ヶ付
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092493MHM-16D-P3DWA16(-)0.5(-)基本形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092509MHM-16D-P3DWASC16(-)0.3(-)基本形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、M12-4ピンプリワイヤコネクタ、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092518MHM-25D25-(-)基本形オートスイッチなし-
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092527MHM-25D125-(1)保持力調整形オートスイッチなし-
48,570
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092536MHM-25D1-M9B25(-)0.5(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
54,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092545MHM-25D1-M9BA25(-)0.5(1)保持力調整形耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
56,380
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092554MHM-25D1-M9BAL25(L)3(1)保持力調整形耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092563MHM-25D1-M9BL25(L)3(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092579MHM-25D1-M9BV25(-)0.5(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092588MHM-25D1-M9BVM25(M)1(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092597MHM-25D1-M9BW25(-)0.5(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092606MHM-25D1-M9BWL25(L)3(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092615MHM-25D1-M9BWS25(-)0.5(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(S)1ヶ付
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092624MHM-25D1-M9BWVZ25(Z)5(1)保持力調整形2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
56,710
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092633MHM-25D1-M9BZ25(Z)5(1)保持力調整形無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(DC10~28V)(-)2ヶ付
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092649MHM-25D1-P3DWAL25(L)3(1)保持力調整形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
61,440
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68092658MHM-25D1-P3DWASE25(-)0.3(1)保持力調整形耐強磁界2色表示、無接点オートスイッチ、M12-4ピンプリワイヤコネクタ、ランプ付、2線式、横取出、適用電圧:DC24V(-)2ヶ付
62,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする