MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 - SMC
作動方式複動内容量1個
3007件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
リード線(m)
左側ストローク調整ユニット
右側ストローク調整ユニット
配管形式
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68413888MY1B25-1000A6Z-M9BL251000(-) Rc(L) 3(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
75,790
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413897MY1B25-1000ALZ-M9PWV251000(-) Rc(-) 0.5(A) アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
78,980
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413906MY1B25-1000H6Z-M9BAL251000(-) Rc(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
91,960
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413915MY1B25-1000H6Z-M9NVL251000(-) Rc(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
90,640
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413924MY1B25-1000H7Z-M9BL251000(-) Rc(L) 3(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
90,310
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413933MY1B25-1000H7Z-M9BWL251000(-) Rc(L) 3(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
90,860
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413949MY1B25-1000HLZ-M9BL251000(-) Rc(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
85,420
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413958MY1B25-1000HZ-M9BVL251000(-) Rc(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
88,280
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413967MY1B25-1000HZ-M9BWL251000(-) Rc(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
87,950
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413976MY1B25-1000HZ-M9BWM251000(-) Rc(M) 1(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
87,620
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413985MY1B25-1000L6Z-M9BWL251000(-) Rc(L) 3(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
86,350
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68413994MY1B25-1000L6Z-M9NWL251000(-) Rc(L) 3(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
86,350
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414003MY1B25-1000LAZ251000(-) Rc-(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(A) アジャストボルト付(-) 標準形-
72,160
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414019MY1B25-1000LSZ-A93251000(-) Rc(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
73,210
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414028MY1B25-1000LSZ-M9BAL251000(-) Rc(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
78,270
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414037MY1B25-1000LSZ-M9BL251000(-) Rc(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
76,070
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414046MY1B25-1000LZ-M9BAL251000(-) Rc(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
85,640
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414055MY1B25-1000LZ-M9BAVL251000(-) Rc(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
86,300
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414064MY1B25-1000LZ-M9N251000(-) Rc(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
83,000
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414073MY1B25-1000LZ-M9PL251000(-) Rc(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
83,660
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414089MY1B25-1000LZ-M9PWL251000(-) Rc(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
83,990
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414098MY1B25-1000Z-A93VZ251000(-) Rc(Z) 5(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
67,820
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414107MY1B25-1000Z-M9BAL251000(-) Rc(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
70,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414116MY1B25-1000Z-M9NV251000(-) Rc(-) 0.5(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
68,920
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414125MY1B25-1000Z-M9NWL251000(-) Rc(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
69,250
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414134MY1B25-100AZ-M9BV25100(-) Rc(-) 0.5(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付(-) 標準形(-) 2ヶ付
58,300
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414143MY1B25-100AZ-M9BWZ25100(-) Rc(Z) 5(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付(-) 標準形(-) 2ヶ付
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414159MY1B25-100H6Z-M9BVL25100(-) Rc(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
75,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414168MY1B25-100HZ-M9BVM25100(-) Rc(M) 1(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
72,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414177MY1B25-100HZ-M9BW25100(-) Rc(-) 0.5(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
71,940
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414186MY1B25-100L6SZ25100(-) Rc-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 調整ユニットなし(-) 標準形-
55,660
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414195MY1B25-100L6Z-A93L25100(-) Rc(L) 3(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
68,260
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414204MY1B25-100LSZ-M9BZ25100(-) Rc(Z) 5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
61,490
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414213MY1B25-100LZ-M9NW-XB2225100(-) Rc(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
67,980
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414229MY1B25-100LZ-M9NZ25100(-) Rc(Z) 5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
68,970
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414238MY1B25-100SL6Z25100(-) Rc-(-) 調整ユニットなし(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形-
55,660
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414247MY1B25-1010LL6Z-M9BW251010(-) Rc(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
86,240
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414256MY1B25-1010LZ-M9BW251010(-) Rc(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
85,030
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414265MY1B25-1030LZ251030(-) Rc-(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形-
78,870
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414274MY1B25-1040L7Z-M9PL251040(-) Rc(L) 3(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
88,280
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414283MY1B25-1050HSZ251050(-) Rc-(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし(-) 標準形-
73,480
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414299MY1B25-1050L7Z-M9BWL251050(-) Rc(L) 3(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
88,610
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414308MY1B25-1060LL6Z251060(-) Rc-(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形-
80,080
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414317MY1B25-1070Z251070(-) Rc-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形-
64,130
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414326MY1B25-1075Z251075(-) Rc-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形-
64,130
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414335MY1B25-1080Z-M9BL251080(-) Rc(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
70,400
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414344MY1B25-1090Z251090(-) Rc-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形-
64,130
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414353MY1B25-1090Z-A93251090(-) Rc(-) 0.5(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 標準形(-) 2ヶ付
67,540
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414369MY1B25-1100H6Z-M9NL251100(-) Rc(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(-) 標準形(-) 2ヶ付
91,690
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
68414378MY1B25-1100HZ-M9BAV251100(-) Rc(-) 0.5(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 標準形(-) 2ヶ付
91,300
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする