曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 - SMC
作動方式複動内容量1個
3024件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443954MY1C16-1000A-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付1000(-) 標準形16(-) Mねじ(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付
86,460
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68443963MY1C16-1000A-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1000(-) 標準形16(-) Mねじ(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付
87,120
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68443979MY1C16-1000L-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付1000(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
96,030
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68443988MY1C16-1000SA-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1000(-) 標準形16(-) Mねじ(A) アジャストボルト付(-) 調整ユニットなし
84,760
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68443997MY1C16-1000SL-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付1000(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし
89,320
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444006MY1C16-100A6S--100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付
66,110
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444015MY1C16-100A6S-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付
72,380
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444024MY1C16-100A7-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(A7)アジャストボルト付 & ロングスペーサ付(A7)アジャストボルト付 & ロングスペーサ付
78,430
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444033MY1C16-100AS-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(A) アジャストボルト付
69,410
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444049MY1C16-100L-M9BV-XC56(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
82,390
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444058MY1C16-100L-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
80,360
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444067MY1C16-100LS-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
75,960
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444076MY1C16-100LS-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
76,620
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444085MY1C16-100-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
69,910
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444094MY1C16-100-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
66,610
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444103MY1C16-100-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
67,270
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444119MY1C16-1050L-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付1050(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
94,660
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444128MY1C16-1100L6-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1100(-) 標準形16(-) Mねじ(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
103,460
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444137MY1C16-1160LA6-M9BZ-XC56(Z) 5(-) 2ヶ付1160(-) 標準形16(-) Mねじ(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
100,320
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444146MY1C16-1200A-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付1200(-) 標準形16(-) Mねじ(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付
92,070
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444155MY1C16-1200L6-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1200(-) 標準形16(-) Mねじ(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
105,160
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444164MY1C16-1200-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付1200(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
86,350
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444173MY1C16-120L7A7-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付120(-) 標準形16(-) Mねじ(A7)アジャストボルト付 & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付
84,150
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444189MY1C16-120L-M9BZS(Z) 5(S) 1ヶ付120(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
79,420
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444198MY1C16-120L-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付120(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
81,730
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444207MY1C16-130L-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付130(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
78,980
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444216MY1C16-1340LA6-M9BZ-XC56(Z) 5(-) 2ヶ付1340(-) 標準形16(-) Mねじ(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
103,730
93,980
103,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444225MY1C16-135L-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付135(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
83,380
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444234MY1C16-140L-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付140(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
83,050
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444243MY1C16-150A6A-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(A) アジャストボルト付(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付
75,790
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444259MY1C16-150A-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付
74,030
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444268MY1C16-150L6--150(-) 標準形16(-) Mねじ(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
81,840
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444277MY1C16-150L6-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
88,110
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444286MY1C16-150L-M9BL-XC56(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
83,880
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444295MY1C16-150L-M9BWL-XB22(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
82,720
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444304MY1C16-150L-M9BWL-XC56(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
84,430
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444313MY1C16-150L-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
82,060
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444329MY1C16-150LS-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
75,350
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444338MY1C16-1540L-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付1540(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
105,600
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444347MY1C16-155L-M9BL-XC56(L) 3(-) 2ヶ付155(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
83,880
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444356MY1C16-1570--1570(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
86,350
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444365MY1C16-1600-XC56--1600(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
88,060
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444374MY1C16-160L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付160(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
82,720
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444383MY1C16-160L-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付160(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
83,380
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444399MY1C16-1650SL-A93L(L) 3(-) 2ヶ付1650(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(-) 調整ユニットなし
98,840
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444408MY1C16-170-A93L(L) 3(-) 2ヶ付170(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
66,550
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444417MY1C16-170L6L-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付170(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
85,140
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444426MY1C16-170L-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付170(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
81,510
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444435MY1C16-170L-M9B-XC56(-) 0.5(-) 2ヶ付170(-) 標準形16(-) Mねじ(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
83,220
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68444444MY1C16-170-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付170(-) 標準形16(-) Mねじ(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
68,090
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする