MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 - SMC
内容量1個
1733件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
リード線(m)
左側ストローク調整ユニット
右側ストローク調整ユニット
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68541665MY2H16G-1000161000(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし-
161,430
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541674MY2H16G-1000H161000(-) Mねじ-(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ-
174,190
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541683MY2H16G-1000H-M9BL161000(-) Mねじ(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
180,460
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541699MY2H16G-1000L161000(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ-
173,970
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541708MY2H16G-1000L6161000(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付-
176,940
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541717MY2H16G-1000L-M9BWL161000(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
180,790
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541726MY2H16G-1000L-M9N161000(-) Mねじ(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
179,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541735MY2H16G-1000L-M9NVL161000(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
181,120
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541744MY2H16G-100H6H7-M9BL16100(-) Mねじ(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(-) 2ヶ付
103,400
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541753MY2H16G-100H7-M9B16100(-) Mねじ(-) 0.5(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(-) 2ヶ付
99,830
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541769MY2H16G-100HH6-M9BWL16100(-) Mねじ(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(-) 2ヶ付
100,930
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541778MY2H16G-100HS-M9BAL16100(-) Mねじ(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ(-) 調整ユニットなし(-) 2ヶ付
93,230
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541787MY2H16G-100L6-A93L16100(-) Mねじ(L) 3(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(-) 2ヶ付
97,960
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541796MY2H16G-100L6H716100(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付-
97,020
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541805MY2H16G-100L6H7-M9BL-XC5616100(-) Mねじ(L) 3(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(H7) 高荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(-) 2ヶ付
105,820
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541814MY2H16G-100L6L16100(-) Mねじ-(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ-
93,890
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541823MY2H16G-100L7L6-M9BL16100(-) Mねじ(L) 3(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(-) 2ヶ付
103,180
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541839MY2H16G-100L7-M9BVL16100(-) Mねじ(L) 3(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(-) 2ヶ付
101,150
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541848MY2H16G-100LH-M9BL16100(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
97,300
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541857MY2H16G-100LH-M9BM16100(-) Mねじ(M) 1(L) 低荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
96,970
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541866MY2H16G-100LL616100(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付-
93,890
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541875MY2H16G-100LL7-M9BL16100(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & ロングスペーサ付(-) 2ヶ付
100,270
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541884MY2H16G-100L-M9BL-XC5616100(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
99,720
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541893MY2H16G-100L-M9BW-XC5616100(-) Mねじ(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
99,610
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541909MY2H16G-100L-M9NM16100(-) Mねじ(M) 1(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
97,080
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541918MY2H16G-100L-M9N-XC5616100(-) Mねじ(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
99,280
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541927MY2H16G-100LS16100(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 調整ユニットなし-
84,650
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541936MY2H16G-100L-XC5616100(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ-
93,450
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541945MY2H16G-100-M9BVZ16100(-) Mねじ(Z) 5(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 2ヶ付
86,190
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541954MY2H16G-109L16109(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ-
94,330
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541963MY2H16G-110H6-M9BL16110(-) Mねじ(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(-) 2ヶ付
103,790
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541979MY2H16G-110L-M9B16110(-) Mねじ(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
99,940
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541988MY2H16G-115L-M9N16115(-) Mねじ(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
100,160
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68541997MY2H16G-115-M9BL16115(-) Mねじ(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 2ヶ付
88,060
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542006MY2H16G-120H16120(-) Mねじ-(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ-
94,550
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542015MY2H16G-120-M9BL16120(-) Mねじ(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 2ヶ付
88,060
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542024MY2H16G-12516125(-) Mねじ-(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし-
81,790
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542033MY2H16G-125H-M9BL16125(-) Mねじ(L) 3(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
100,820
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542049MY2H16G-125L16125(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ-
94,330
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542058MY2H16G-125L-M9BVL16125(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
101,480
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542067MY2H16G-125L-M9BWZ16125(-) Mねじ(Z) 5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
101,810
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542076MY2H16G-125L-M9NL16125(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
100,820
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542085MY2H16G-130L16130(-) Mねじ-(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ-
94,330
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542094MY2H16G-130L-M9BL16130(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
100,600
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542103MY2H16G-130-M9BL16130(-) Mねじ(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 2ヶ付
88,060
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542119MY2H16G-132L-M9B16132(-) Mねじ(-) 0.5(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
99,940
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542128MY2H16G-132L-M9BL16132(-) Mねじ(L) 3(L) 低荷重用ショックアブソーバ(L) 低荷重用ショックアブソーバ(-) 2ヶ付
100,600
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542137MY2H16G-140-M9BL16140(-) Mねじ(L) 3(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし(-) 2ヶ付
88,060
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542146MY2H16G-150H6-M9BW16150(-) Mねじ(-) 0.5(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(-) 2ヶ付
103,680
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68542155MY2H16G-150H6-M9BWL-XC5616150(-) Mねじ(L) 3(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付(-) 2ヶ付
106,870
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする