曜日別特売

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMC
内容量1個
8340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続口径
出力仕様
流量調整弁
校正証明書
配管取出方向
単位
適合流体
流体温度範囲(℃)
定格圧力範囲(MPa)
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603999PF2M701-01-A-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604008PF2M701-01-A-M-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604017PF2M701-01-A-MR-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68604026PF2M701-01-AW-MA-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604035PF2M701-01-C-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604044PF2M701-01-C-M-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68604053PF2M701-01-C-MR-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
17,380
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68604069PF2M701-01-C-MRA-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604078PF2M701-01-CW-MT-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
18,480
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604087PF2M701-01-CW-T-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604096PF2M701-01-D-MRA-(01) Rc1/8(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604105PF2M701-01-DW-MA-(01) Rc1/8(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604114PF2M701-01-DW-MR-(01) Rc1/8(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(-) なし------
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604123PF2M701-01-E-MR-(01) Rc1/8(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604139PF2M701-01-E-RA-(01) Rc1/8(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604148PF2M701-C4-A-(C4) o4(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604157PF2M701-C4-A-M-(C4) o4(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604166PF2M701-C4-B-TA-(C4) o4(B) PNP 2 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604175PF2M701-C4-C-MT-(C4) o4(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604184PF2M701-C4-C-MTA-(C4) o4(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604193PF2M701-C4-DW-MR-(C4) o4(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(-) なし------
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604209PF2M701-C6-A-(C6) o6(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604218PF2M701-C6-A-M-(C6) o6(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68604227PF2M701-C6-C-M-(C6) o6(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68604236PF2M701-C6-C-MRA-(C6) o6(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604245PF2M701-C6-CN-M-(C6) o6(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604254PF2M701-C6-CW-MR-(C6) o6(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
17,820
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68604263PF2M701-C6-CW-T-(C6) o6(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604279PF2M701-C6-DW-MR-(C6) o6(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(-) なし------
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604288PF2M701-C6-E-M-(C6) o6(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604297PF2M701-C6-EW-(C6) o6(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604306PF2M701-N1-D-MR-(N1) NPT1/8(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(-) なし------
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604315PF2M701-N1-DW-M-(N1) NPT1/8(D) NPN 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(-) なし------
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604324PF2M702-01-A-M-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68604333PF2M702-01-C-M-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604349PF2M702-01-C-MR-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604358PF2M702-01-FW-MRA-(01) Rc1/8(F) PNP 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604367PF2M702-C4-A-M-(C4) o4(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604376PF2M702-C6-A-(C6) o6(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604385PF2M702-C6-A-M-(C6) o6(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
68604394PF2M702-C6-C-M-(C6) o6(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68604403PF2M702-C6-E-M-(C6) o6(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604419PF2M702-C6-E-MA-(C6) o6(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604428PF2M702-C6-EW-(C6) o6(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604437PF2M705-01-A-A-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
18,370
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68604446PF2M705-01-A-M-(01) Rc1/8(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604455PF2M705-01-C-M-(01) Rc1/8(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604464PF2M705-01-FW-MRA-(01) Rc1/8(F) PNP 出力 + アナログ4~20mA(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)------
19,250
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68604473PF2M705-C4-A-M-(C4) o4(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68604489PF2M705-C4-AW-MR-(C4) o4(A) NPN 2 出力(-) なし(-) なし------
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする