PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ - SMC

乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応

内容量1個
3612件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続口径
出力仕様
流量調整弁
校正証明書
適合流体
流体温度範囲(℃)
使用圧力範囲(MPa)
流量レンジ(L/min)
配管取出方向
配管口径
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68609608PF2M701-01-L3-MR-(01) Rc1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609617PF2M701-01-L3-MRA-(01) Rc1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)-------
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609626PF2M701-01-L3W-MT-(01) Rc1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609635PF2M701-01-LW-MT-(01) Rc1/8(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609644PF2M701-C4-L-(C4) o4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609653PF2M701-C4-L2-(C4) o4(L2) IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/外部入力(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609669PF2M701-C4-L3-(C4) o4(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609678PF2M701-C4-L4-(C4) o4(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609687PF2M701-C6-L2W-M-(C6) o6(L2) IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/外部入力(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609696PF2M701-C6-L4-(C6) o6(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609705PF2M701-C6-L-M-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609714PF2M701-N1-L3Q-(N1) NPT1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609723PF2M702-C4-L4N-(C4) o4(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609739PF2M702-C6-L-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609748PF2M702-C6-L-MR-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609757PF2M705-C6-L-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609766PF2M705-C6-L3Q-M-(C6) o6(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609775PF2M705-N1-L3Q-(N1) NPT1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609784PF2M710-01-L2W-A-(01) Rc1/8(L2) IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/外部入力(-) なし(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)-------
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609793PF2M710-01-L3W-MT-(01) Rc1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609809PF2M710-01-LW-MT-(01) Rc1/8(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609818PF2M710-C4-L-(C4) o4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609827PF2M710-C4-L-M-(C4) o4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609836PF2M710-C6-L3W-MR-(C6) o6(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609845PF2M710-C6-L4-M-(C6) o6(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609854PF2M710S-01-L2-(01) Rc1/8(L2) IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/外部入力(S) あり(-) なし-------
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609863PF2M710S-C4-L-MV-(C4) o4(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609879PF2M710S-C6-L4Q-(C6) o6(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(S) あり(-) なし-------
21,780
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609888PF2M710S-C6-L-M-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609897PF2M710S-C6-LN-MS-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609906PF2M710S-C6-LW-S-(C6) o6(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
21,560
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609915PF2M710S-N1-L3Q-(N1) NPT1/8(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(S) あり(-) なし-------
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609924PF2M711-02-L-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609933PF2M711-02-L2W-(02) Rc1/4(L2) IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/外部入力(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609949PF2M711-02-L-M-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609958PF2M711-02-LN-M-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609967PF2M711-02-LW-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609976PF2M711-02-LW-M-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609985PF2M711-02-LW-MR-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68609994PF2M711-C8-L-(C8) o8(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610003PF2M711-C8-L4-(C8) o8(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610019PF2M711-C8-L4N-(C8) o8(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610028PF2M711-C8-L4Q-M-(C8) o8(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4~20mA(-) なし(-) なし-------
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610037PF2M711-C8-L-M-(C8) o8(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610046PF2M711-C8-L-MR-(C8) o8(L) IO-Link/NPN/PNP(-) なし(-) なし-------
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610055PF2M711-N2-L3Q-(N2) NPT1/4(L3) IO-Link/NPN/PNP +アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V(-) なし(-) なし-------
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610064PF2M711S-02-L-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610073PF2M711S-02-LQ-M-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610089PF2M711S-02-LQ-MS-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68610098PF2M711S-02-LW-MS-(02) Rc1/4(L) IO-Link/NPN/PNP(S) あり(-) なし-------
21,560
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする