曜日別特売

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型 - SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型 - SMC
仕様定格流量範囲 (L/min):(11) 10 ~ 100、単位仕様:(M) SI単位固定ねじの種類(F) G出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力ポート管接続口径(06) 3/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68610563PF2W711-F06-67-M(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68610579PF2W711-F06-67N-M(N) 電源・出力接続リード線なし
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする