曜日別特売

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 - SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 - SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 - SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 - SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 - SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
出力仕様
リード線
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68610588PF2W720T-N03-27N(N) NPT(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(03) 3/8
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68610597PF2W740T-04-67N-M(-) Rc(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(04) 1/2
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68610606PF2W740T-06-67N-M(-) Rc(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(06) 3/4
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68610615PF2W740T-F04-67N-M(F) G(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(04) 1/2
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68610624PF2W740T-F06-67N-M(F) G(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(06) 3/4
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68610633PF2W740T-N06-27-M(N) NPT(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(06) 3/4
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする