曜日別特売

PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK

PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMCPF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK - SMC
内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
出力仕様
校正証明書
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68611918PF3A703H-10-L(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
69,91063,980
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611927PF3A703H-10-L3(-) Rc(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ(-) 校正証明書なし-
69,91063,980
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611936PF3A703H-10-L3Q(-) Rc(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ(-) 校正証明書なし-
71,61064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611945PF3A703H-10-L3Q-M(-) Rc(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ(-) 校正証明書なし-
71,61064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611954PF3A703H-10-L4-M(-) Rc(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
69,91063,980
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611963PF3A703H-10-L-M(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
69,91063,980
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611979PF3A703H-10-LQ-M(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
71,61064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611988PF3A703H-F10-L(F) G(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
69,91063,980
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68611997PF3A703H-F10-L4N(F) G(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
68,04061,980
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612006PF3A703H-F10-L4Q(F) G(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
71,61064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612015PF3A703H-F10-LN(F) G(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
68,04061,980
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612024PF3A703H-F10-LQ(F) G(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
71,61064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612033PF3A703H-N10-L(N) NPT(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
69,91063,980
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612049PF3A703H-N10-L4Q(N) NPT(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
71,61064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612058PF3A706H-14-L(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
73,98066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612067PF3A706H-14-L3Q-M(-) Rc(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612076PF3A706H-14-L4Q-M(-) Rc(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612085PF3A706H-14-L-M(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
73,98066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612094PF3A706H-14-LQ(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612103PF3A706H-14-LQ-M(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612119PF3A706H-F14-L(F) G(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
73,98066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612128PF3A706H-F14-L4N(F) G(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
72,11064,980
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612137PF3A706H-F14-L4Q(F) G(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612146PF3A706H-N14-L(N) NPT(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
73,98066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612155PF3A706H-N14-L3Q(N) NPT(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612164PF3A706H-N14-L4Q(N) NPT(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
75,68066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612173PF3A712H-20-L(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
82,39074,980
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612189PF3A712H-20-L-M(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
82,39074,980
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612198PF3A712H-20-L-MA(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(A) 校正証明書付-
86,13077,980
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612207PF3A712H-F20-L(F) G(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
82,39074,980
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612216PF3A712H-F20-L4N(F) G(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
80,52073,980
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68612225PF3A712H-F20-L4Q(F) G(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
84,10076,980
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612234PF3A712H-N20-L(N) NPT(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし-
82,39074,980
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
68612243PF3A712H-N20-L4Q(N) NPT(L4) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:FG310シリーズ(-) 校正証明書なし-
84,10076,980
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
12664307PF3A703H-10-L【ワケあり】(-) Rc(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)(-) 校正証明書なし※理由あり(未使用・未開封)
63,55057,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする