曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 - SMC
内容量1個
全694種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
出力仕様
流量調整弁
694種類すべて表示中
注文コード
品番
ブラケット
形式
管接続口径
ねじの種類
出力仕様
リード線
流量調整弁
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68612259PF3W504-03-1N-A(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612268PF3W504-03-1N-RA-X109(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
29,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612277PF3W504-03-1N-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
26,350
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612286PF3W504-03-1-R-X109(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612295PF3W504-03-1T-R-X109(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
44,500
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612304PF3W504-03-1T-R-X143(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
41,580
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612313PF3W504-03-1T-X143(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
40,870
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612329PF3W504-03-2N-RA(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612338PF3W504-03-2N-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
26,350
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612347PF3W504-F03-1TN-R-X109(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612356PF3W504-F03-1T-RA-X109(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
47,410
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612365PF3W504-F03-1T-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
43,780
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612374PF3W504-F03-1-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
28,330
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612383PF3W504-F03-2-A(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612399PF3W504-F03-2N-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
26,350
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612408PF3W504-F03-2T-A-X128(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
45,600
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612417PF3W504-F03-2T-RA-X128(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
46,310
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612426PF3W504-F03-2T-R-X128(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
43,400
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612435PF3W504-N03-1N-R(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
26,180
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68612444PF3W504-N03-1-RA(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
31,080
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612453PF3W504-N03-1T-G(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612469PF3W504-N03-1T-GR-X143(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
41,580
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612478PF3W504-N03-1TN-GA(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612487PF3W504-N03-1T-RA(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
46,310
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612496PF3W504-N03-1T-X143(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
40,870
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612505PF3W504-N03-2N(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
25,470
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612514PF3W504-N03-2-R(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612523PF3W504-N03-2T-R-X128(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
43,400
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612539PF3W504S-03-1T-GR(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(S) 流量調整弁あり(-) 校正証明書なし
47,690
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612548PF3W504S-03-2N(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(-) 校正証明書なし
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612557PF3W504S-03-2TN-A-X128(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(A) 校正証明書あり
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612566PF3W504S-03-2TN-X128(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(-) 校正証明書なし
44,280
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612575PF3W504S-F03-1N-A(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(A) 校正証明書あり
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612584PF3W504S-F03-1N-R(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(-) 校正証明書なし
30,470
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612593PF3W504S-F03-1-RA(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(S) 流量調整弁あり(A) 校正証明書あり
35,370
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612609PF3W504S-F03-1TN-A(-) なし(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(A) 校正証明書あり
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612618PF3W504S-F03-2TN-R-X128(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(S) 流量調整弁あり(-) 校正証明書なし
45,710
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612627PF3W504S-F03-2T-RA-X128(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(S) 流量調整弁あり(A) 校正証明書あり
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612636PF3W504S-N03-1-R(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(S) 流量調整弁あり(-) 校正証明書なし
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612645PF3W511-06-1-A(-) なし(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
38,450
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612654PF3W511-06-1N-A(-) なし(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612663PF3W511-06-1TN-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
51,920
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612679PF3W511-06-2TN-A-X128(-) なし(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
53,410
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612688PF3W511-06-2-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(2) アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
36,630
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612697PF3W511-10-1N-A(-) なし(5) 分離型センサ部(10) 1/1(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
37,840
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612706PF3W511-10-1N-R(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(10) 1/1(-) Rc(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
35,810
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612715PF3W511-10-1T-R-X109(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(10) 1/1(-) Rc(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
56,160
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612724PF3W511-10-2N-X109(-) なし(5) 分離型センサ部(10) 1/1(-) Rc(2) アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
36,030
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612733PF3W511-F06-1N-A(-) なし(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(1) アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし(-) 流量調整弁なし(A) 校正証明書あり
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
68612749PF3W511-F06-1-R(R) ブラケット付(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(1) アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(-) 流量調整弁なし(-) 校正証明書なし
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする