曜日別特売

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ - SMC
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
リード線
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619277PF3W30A-F(A) NPN+NPN(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619286PF3W30A-FTA(A) NPN+NPN(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619295PF3W30A-MVA(A) NPN+NPN(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619304PF3W30AN-G(A) NPN+NPN(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619313PF3W30AN-MV(A) NPN+NPN(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619329PF3W30AN-MVA(A) NPN+NPN(N) 電源・出力接続リード線なし(A) 校正証明書あり
22,390
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619338PF3W30BN-MA(B) PNP+PNP(N) 電源・出力接続リード線なし(A) 校正証明書あり
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619347PF3W30C-MA(C) NPN+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619356PF3W30C-MTA(C) NPN+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619365PF3W30CN-MCA(C) NPN+アナログ1~5V(N) 電源・出力接続リード線なし(A) 校正証明書あり
21,780
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619374PF3W30D-GTCA(D) NPN+アナログ4~20mA(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,710
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619383PF3W30DN-G(D) NPN+アナログ4~20mA(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619399PF3W30DN-MT(D) NPN+アナログ4~20mA(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619408PF3W30DN-MVC(D) NPN+アナログ4~20mA(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619417PF3W30E-GTC(E) PNP+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619426PF3W30EN-FVC(E) PNP+アナログ1~5V(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619435PF3W30EN-MA(E) PNP+アナログ1~5V(N) 電源・出力接続リード線なし(A) 校正証明書あり
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619444PF3W30EN-MV(E) PNP+アナログ1~5V(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619453PF3W30F-MA(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619469PF3W30F-MCA(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,160
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619478PF3W30FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619487PF3W30GN-MVC(G) NPN+外部入力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 校正証明書なし
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619496PF3W30H-MT(H) PNP+外部入力(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619505PF3W30J-FT(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619514PF3W30J-FTC(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619523PF3W30J-FVC(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619539PF3W30J-GVC(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619548PF3W30J-MVA(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619557PF3W30JN-MTCA(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V(N) 電源・出力接続リード線なし(A) 校正証明書あり
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619566PF3W30K-GC(K) アナログ4~20mA+アナログ4~20mA(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(-) 校正証明書なし
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68619575PF3W30K-MCA(K) アナログ4~20mA+アナログ4~20mA(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)(A) 校正証明書あり
23,160
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする