PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ

PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ - SMC
内容量1個
257件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68621806PF3W704-03-A-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,470
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621815PF3W704-03-A-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621824PF3W704-03-A-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
43,840
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621833PF3W704-03-AT-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
62,700
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621849PF3W704-03-AT-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,790
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621858PF3W704-03-AT-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621867PF3W704-03-B-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(B) PNP+PNP(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621876PF3W704-03-BN-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(B) PNP+PNP(N) M8コネクタ付リード線なし
41,860
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621885PF3W704-03-BT-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(B) PNP+PNP(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621894PF3W704-03-C-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,470
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621903PF3W704-03-C-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621919PF3W704-03-C-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
43,840
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621928PF3W704-03-CT-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,790
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621937PF3W704-03-CT-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621946PF3W704-03-D-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,470
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621955PF3W704-03-D-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621964PF3W704-03-D-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
43,840
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621973PF3W704-03-DT-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621989PF3W704-03-DTN-MAZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(D) NPN+アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし
60,010
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68621998PF3W704-03-E-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(E) PNP+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,470
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622007PF3W704-03-E-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(E) PNP+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
43,840
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622016PF3W704-03-ET-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(E) PNP+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622025PF3W704-F03-BT-MZ(03) 3/8(F) G(-) なし(B) PNP+PNP(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622034PF3W704-F03-E-MRZ(03) 3/8(F) G(R) ブラケット付(E) PNP+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622043PF3W704-F03-F-MZ(03) 3/8(F) G(-) なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
43,840
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622059PF3W704-F03-FT-MZ(03) 3/8(F) G(-) なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
59,070
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622068PF3W704-N03-E-MRZ(03) 3/8(N) NPT(R) ブラケット付(E) PNP+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622077PF3W704-N03-FTN-MZ(03) 3/8(N) NPT(-) なし(F) PNP+アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし
57,090
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622086PF3W704S-03-A-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
51,760
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622095PF3W704S-03-A-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
48,840
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622104PF3W704S-03-A-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,410
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622113PF3W704S-03-AN-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(N) M8コネクタ付リード線なし
46,860
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622129PF3W704S-03-AN-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(A) NPN+NPN(N) M8コネクタ付リード線なし
45,430
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622138PF3W704S-03-AT-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
66,990
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622147PF3W704S-03-AT-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
64,080
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622156PF3W704S-03-AT-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(A) NPN+NPN(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
62,650
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
68622165PF3W704S-03-ATN-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(A) NPN+NPN(N) M8コネクタ付リード線なし
60,670
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622174PF3W704S-03-B-MRAZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(B) PNP+PNP(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
51,760
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622183PF3W704S-03-BT-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(B) PNP+PNP(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
64,080
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622199PF3W704S-03-BT-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(B) PNP+PNP(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
62,650
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622208PF3W704S-03-BTN-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(B) PNP+PNP(N) M8コネクタ付リード線なし
60,670
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622217PF3W704S-03-C-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
48,840
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622226PF3W704S-03-C-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(C) NPN+アナログ1~5V(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,410
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622235PF3W704S-03-D-MAZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
50,330
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622244PF3W704S-03-D-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
48,840
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622253PF3W704S-03-D-MZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
47,410
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622269PF3W704S-03-DN-MAZ(03) 3/8(-) Rc(-) なし(D) NPN+アナログ4~20mA(N) M8コネクタ付リード線なし
48,350
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622278PF3W704S-03-DT-MRZ(03) 3/8(-) Rc(R) ブラケット付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
64,080
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622287PF3W704S-F03-CN-MAZ(03) 3/8(F) G(-) なし(C) NPN+アナログ1~5V(N) M8コネクタ付リード線なし
48,350
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68622296PF3W704S-F03-FT-MRAZ(03) 3/8(F) G(R) ブラケット付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
66,990
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする