PFM7 - 表示一体型

PFM7 - 表示一体型 - SMC
内容量1個
1406件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
管接続口径
校正証明書
配管取出方向
取扱説明書
流量調整弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68632507PFM710-01-A-MA-X731(A) NPN2出力(01) Rc 1/8(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
18,810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68632638PFM710-01-D-A-R-X731(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(01) Rc 1/8(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68632647PFM710-01-D-M-X731(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(01) Rc 1/8(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68632866PFM710-C4-A-MA-X731(A) NPN2出力(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
18,810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68633085PFM710-C6-A-X731(A) NPN2出力(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68633155PFM710-C6-D-A-Z-X693(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(C6) o6ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
18,320
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68633313PFM710-C6-F-R-X731(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68633733PFM710S-01-A-M-WS-X731(A) NPN2出力(01) Rc 1/8(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
19,970
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68633776PFM710S-01-B-M-X731(B) PNP2出力(01) Rc 1/8(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
19,090
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634099PFM710S-C4-C-A-X693(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
21,290
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634345PFM710S-C6-A-A-WV-X731(A) NPN2出力(C6) o6ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
22,060
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634388PFM710S-C6-A-M-V-X693(A) NPN2出力(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
20,960
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634616PFM710S-C6-E-A-WS-X693(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(C6) o6ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
22,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634659PFM710S-C6-E-M-V-X693(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
20,960
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634686PFM710S-C6-E-S-X731(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634853PFM710S-C6L-B-M-V-X731(B) PNP2出力(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(L) 背面(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
20,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634878PFM710S-C6L-C-M-WV-X731(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(L) 背面(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
21,340
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634939PFM710S-C6L-E-M-V-X731(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(L) 背面(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
20,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634948PFM710S-C6L-E-Z-X731(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(L) 背面(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
18,540
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68634984PFM710S-C6L-F-WV-X731(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(L) 背面(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
21,340
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635097PFM710S-F01-C-M-WS-X731(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(F01) G 1/8(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
19,970
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635325PFM710S-N01-C-MN-S-X731(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(N01) NPT1/8(-) なし(-) ストレート(N) 取扱説明書なし(S) あり
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635474PFM711-02-A-A-T-X731(A) NPN2出力(02) Rc 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635499PFM711-02-A-MA-Z-X731(A) NPN2出力(02) Rc 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635508PFM711-02-A-M-R-X731(A) NPN2出力(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635517PFM711-02-A-M-ZR-X731(A) NPN2出力(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635553PFM711-02-B-M-Z-X731(B) PNP2出力(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635569PFM711-02-B-Z-X731(B) PNP2出力(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635587PFM711-02-C-A-WR-X731(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(02) Rc 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635639PFM711-02-C-X731(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635657PFM711-02-D-M-Z-X731(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635736PFM711-02-F-M-X731(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68635833PFM711-02L-B-MA-WR-X731(B) PNP2出力(02) Rc 1/4(A) 校正証明書あり(L) 背面(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636034PFM711-C6-A-MA-W-X693(A) NPN2出力(C6) o6ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
20,020
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636244PFM711-C6-F-MN-X693(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(N) 取扱説明書なし(-) なし
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636339PFM711-C8-A-MA-WT-X731(A) NPN2出力(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636348PFM711-C8-A-M-R-X731(A) NPN2出力(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636427PFM711-C8-B-X731(B) PNP2出力(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636725PFM711-F02-B-M-W-X731(B) PNP2出力(F02) G 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636743PFM711-F02-B-M-ZR-X731(B) PNP2出力(F02) G 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636786PFM711-F02-D-MA-R-X731(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(F02) G 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636813PFM711-F02-E-A-R-X731(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(F02) G 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636829PFM711-F02-E-X731(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(F02) G 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636847PFM711-F02-F-MN-WR-X731(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(F02) G 1/4(-) なし(-) ストレート(N) 取扱説明書なし(-) なし
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636908PFM711-N02-B-A-X731(B) PNP2出力(N02) NPT 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
18,810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636953PFM711-N02-D-A-X731(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(N02) NPT 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
18,810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68636969PFM711-N02-D-X731(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(N02) NPT 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68637005PFM711-N02-F-A-WR-X731(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(N02) NPT 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(-) なし
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68637188PFM711S-02-A-MA-WV-X731(A) NPN2出力(02) Rc 1/4(A) 校正証明書あり(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
22,060
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68637206PFM711S-02-A-M-S-X731(A) NPN2出力(02) Rc 1/4(-) なし(-) ストレート(-) 取扱説明書付(和英併記)(S) あり
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする