PSE570 - 汎用流体用圧力センサ

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
出力仕様
リード線
センサレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654216PSE570-01-28L(01) R1/8 (M5めねじ付)(28) 電流出力タイプ (4~20mA)(L) M12コネクタ付リード線(3m) ライトアングル(0) 正圧用(0~1MPa)
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68654225PSE573-01-28L(01) R1/8 (M5めねじ付)(28) 電流出力タイプ (4~20mA)(L) M12コネクタ付リード線(3m) ライトアングル(3) 連成圧用(-100~100kPa)
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68654234PSE573-02-28L(02) R1/4 (M5めねじ付)(28) 電流出力タイプ (4~20mA)(L) M12コネクタ付リード線(3m) ライトアングル(3) 連成圧用(-100~100kPa)
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68654243PSE573-02-N(02) R1/4 (M5めねじ付)(-) 電圧出力タイプ (1~5V)(N) なし(3) 連成圧用(-100~100kPa)
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
68654259PSE574-01-L(01) R1/8 (M5めねじ付)(-) 電圧出力タイプ (1~5V)(L) M12コネクタ付リード線(3m) ライトアングル(4) 正圧用(0~500kPa)
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする