| 68715466 | S0712-5M-N1 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715475 | S0712-5M-N3 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715484 | S0712R-5M-C4 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (R) 外部パイロット | | |
|
| 68715493 | S0722-5G-C2 | (G) グロメット | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715509 | S0722-5M-N1 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715518 | S0722-6M-C4 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (2) 2位置ダブル | (6) DC12 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715527 | S0722R-5M-C4 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (R) 外部パイロット | | |
|
| 68715536 | S0732-5G-C2 | (G) グロメット | (3) 3位置クローズドセンタ | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715545 | S0732-5M-C2 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (3) 3位置クローズドセンタ | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715554 | S0732-5M-N1 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (3) 3位置クローズドセンタ | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715563 | S07A2-5G-N1 | (G) グロメット | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715579 | S07A2-5M-N1 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715588 | S07A2-5MO-C4 | (MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715597 | S07B2-5M-N1 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|
| 68715606 | S07C2-5M-N1 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | (C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.) | (5) DC24 | (-) 標準タイプ | | |
|