曜日別特売

S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体

S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体 - SMC
ポート数5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68715615S0715R-6G-M5(G) グロメット(1) 2位置シングル(6) DC12(R) 外部パイロット
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715624S07A5-6G(G) グロメット(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)(6) DC12(-) 標準タイプ
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715633S07B5-5MO-M5(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)(5) DC24(-) 標準タイプ
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715649S07B5-6G(G) グロメット(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)(6) DC12(-) 標準タイプ
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715658S07B5-6G-M5(G) グロメット(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)(6) DC12(-) 標準タイプ
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715667S07B5-6M(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)(6) DC12(-) 標準タイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715676S07C5-6G(G) グロメット(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)(6) DC12(-) 標準タイプ
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715685S07C5-6M(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)(6) DC12(-) 標準タイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする