S070C_VALVE - 直接配管/単体

S070C_VALVE - 直接配管/単体 - SMC
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68715965S070C-6BCO-32(6) DC12(CO) プラグリード, コネクタ無し, ランプ・サージ電圧保護回路付
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715974S070C-SCC-32(S) DC5(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
3,080
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする