SGC - 外部パイロット電磁形

SGC - 外部パイロット電磁形 - SMC
内容量1個
349件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
ねじの種類
シリーズ
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718126SGC221A-0510Y-1DZ-B2(1) AC100 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
23,760
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718135SGC221A-0510Y-1TZ-M(1) AC100 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
23,540
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718144SGC221A-0510Y-2TZ-A(2) AC200 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
29,370
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718153SGC221A-0510Y-3DZ(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
22,720
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718169SGC221A-0510Y-3DZ-B1(3) AC110 (AC115) 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
23,760
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718178SGC221A-0510Y-4DO-M(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
22,880
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718187SGC221A-0510Y-4TS(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
22,330
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718196SGC221A-0510Y-5D-B2-EM(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(M) 1
32,120
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718205SGC221A-0510Y-5DS(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
22,550
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718214SGC221A-0510Y-5DS-B1(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718223SGC221A-0510Y-5DS-B2(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718239SGC221A-0510Y-5DS-B2-EM(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(M) 1
32,510
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718248SGC221A-0510Y-5DZ-B1-M(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
24,530
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718257SGC221A-0510Y-5DZ-CZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
30,530
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718266SGC221A-0510Y-5DZ-CZS(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
27,010
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718275SGC221A-0510Y-5TS-B2-CZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
31,190
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718284SGC221A-0510Y-5TS-CZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
30,140
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718293SGC221A-0510Y-5TZ-AZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
30,690
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718309SGC221A-0510Y-5TZ-B1-A(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
30,420
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718318SGC221A-0510Y-5TZ-B1-CZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
31,630
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718327SGC221A-0510Y-5TZ-B2-A(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
30,420
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718336SGC221A-0510Y-5TZ-BZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
30,690
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718345SGC221A-0510Y-5TZD-B1-M(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
24,860
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718354SGC221A-0510Y-5TZ-GZ(5) DC24(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
32,670
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718363SGC221A-0515Y-1TZ-B2-A(1) AC100 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
30,420
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718379SGC221A-0515Y-1WS-AZ(1) AC100 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
32,230
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718388SGC221A-0515Y-1WS-M(1) AC100 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-
25,080
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718397SGC221A-0515Y-2DZ-B1-M(2) AC200 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-
24,530
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718406SGC221A-0515Y-2TZ-B2(2) AC200 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-
23,820
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718415SGC221A-0515Y-2WZ-B1(2) AC200 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-
25,850
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718424SGC221A-0515Y-4DO-M(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-
22,880
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718433SGC221A-0515Y-5DZ-A(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
29,320
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718449SGC221A-0515Y-5DZ-B1-CZ(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
31,570
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718458SGC221A-0515Y-5DZ-B2-EL(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(L) 3
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718467SGC221A-0515Y-5DZ-CS(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
26,290
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718476SGC221A-0515Y-5T-G(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
30,580
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718485SGC221A-0515Y-5TZ-C(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
29,150
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718494SGC221A-0515Y-5WZ-B1-M(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-
26,620
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718503SGC221A-0515Y-5WZ-B2-A(5) DC24(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
32,450
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718519SGC221A-05G10Y-5D(5) DC24(10) 3/8(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-
22,170
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718528SGC221A-05G15Y-5DZ-C(5) DC24(15) 1/2(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200(-) 0.5
29,100
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718537SGC221A-05G15Y-5DZ-M(5) DC24(15) 1/2(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-
23,490
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718546SGC221A-05N10Y-5DOD-M(5) DC24(10) 3/8(N) NPT(2) SGC200-
23,160
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718555SGC221A-05N15Y-5DZ-M(5) DC24(15) 1/2(N) NPT(2) SGC200-
23,490
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718564SGC221A-05N15Y-5WZ-M(5) DC24(15) 1/2(N) NPT(2) SGC200-
25,580
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718573SGC221A-1010Y-1TS-B1(1) AC100 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
26,180
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718589SGC221A-1010Y-1TZ-AZ(1) AC100 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(Z) 5
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718598SGC221A-1010Y-2TZ-A(2) AC200 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5
32,180
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718607SGC221A-1010Y-2WZ-B1(2) AC200 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
28,660
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68718616SGC221A-1010Y-4DZD(4) AC220 (AC230) 50/60Hz(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-
25,800
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする