曜日別特売

SGCA - エアオペレート形

SGCA - エアオペレート形 - SMC
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
シリーズ
リード線(m)
弁形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721617SGCA221A-0510-GL(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(L) 3(1) ノーマルクローズ
23,320
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721626SGCA221A-0510-M(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
14,850
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721635SGCA221A-0515-B2-M(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721644SGCA221A-05G10(10) 3/8(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
14,080
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721653SGCA221A-1010-B1-M(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
18,700
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721669SGCA221A-1010-CL(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(L) 3(1) ノーマルクローズ
23,930
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721678SGCA221A-1015-B1-CLS(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(L) 3(1) ノーマルクローズ
21,840
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721687SGCA221A-1015-B1-M(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
18,700
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721696SGCA221A-10G10-B1-BL(10) 3/8(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200(L) 3(1) ノーマルクローズ
25,190
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721705SGCA221A-10G10-M(10) 3/8(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
17,660
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721714SGCA221A-10G15-B1(15) 1/2(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
17,930
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721723SGCA221A-1615-B1-CL(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(L) 3(1) ノーマルクローズ
24,970
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721739SGCA221B-1010-M(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
18,920
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721748SGCA221B-1015-B1-CL(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(L) 3(1) ノーマルクローズ
26,240
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721757SGCA221B-1015-B2-M(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-(1) ノーマルクローズ
19,970
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721766SGCA221B-1610-A(10) 3/8(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5(1) ノーマルクローズ
24,750
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721775SGCA222A-0515-B(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(-) 0.5(2) ノーマルオープン
20,680
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721784SGCA222A-0515-B1-CM(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(M) 1(2) ノーマルオープン
21,840
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721793SGCA222A-0515-B1-CZ(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(Z) 5(2) ノーマルオープン
22,940
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721809SGCA222A-0515-B1-M(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200-(2) ノーマルオープン
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721818SGCA222A-0515-B2-CZ(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(Z) 5(2) ノーマルオープン
22,940
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721827SGCA222A-05G15(15) 1/2(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-(2) ノーマルオープン
14,080
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721836SGCA222A-05G15-C(15) 1/2(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200(-) 0.5(2) ノーマルオープン
20,460
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721845SGCA222A-1015-B1-CLS(15) 1/2(-) Rc(2) SGC200(L) 3(2) ノーマルオープン
19,030
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721854SGCA222A-10G10(10) 3/8(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-(2) ノーマルオープン
14,080
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721863SGCA222A-10G10-M(10) 3/8(G) G (ISO1179-1)(2) SGC200-(2) ノーマルオープン
14,850
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721879SGCA321A-0520-B2-M(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300-(1) ノーマルクローズ
19,250
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721888SGCA321A-0520-BL(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(L) 3(1) ノーマルクローズ
24,700
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721897SGCA321A-0520-GL(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(L) 3(1) ノーマルクローズ
26,680
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721906SGCA321A-1020-CL(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(L) 3(1) ノーマルクローズ
27,280
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721915SGCA321B-0520-B1-CL(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(L) 3(1) ノーマルクローズ
26,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721924SGCA321B-0520-M(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300-(1) ノーマルクローズ
19,580
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721933SGCA321B-05G20-M(20) 3/4(G) G (ISO1179-1)(3) SGC300-(1) ノーマルクローズ
19,580
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721949SGCA321B-10G20-B1(20) 3/4(G) G (ISO1179-1)(3) SGC300-(1) ノーマルクローズ
22,660
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721958SGCA321B-10N20-CZ(20) 3/4(N) NPT(3) SGC300(Z) 5(1) ノーマルクローズ
29,430
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721967SGCA321B-1620-B1(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300-(1) ノーマルクローズ
22,660
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721976SGCA321B-1620-B2-GZ(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(Z) 5(1) ノーマルクローズ
32,560
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721985SGCA321B-16G20-M(20) 3/4(G) G (ISO1179-1)(3) SGC300-(1) ノーマルクローズ
22,390
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68721994SGCA322A-1020-G(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(-) 0.5(2) ノーマルオープン
26,020
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722003SGCA322A-1620-B1-CL(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300(L) 3(2) ノーマルオープン
28,330
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722019SGCA322B-1620-B1(20) 3/4(-) Rc(3) SGC300-(2) ノーマルオープン
22,660
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722028SGCA421A-0525-BS(25) 1(-) Rc(4) SGC400(-) 0.5(1) ノーマルクローズ
24,530
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722037SGCA421A-0525-C(25) 1(-) Rc(4) SGC400(-) 0.5(1) ノーマルクローズ
27,230
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722046SGCA421A-05G25(25) 1(G) G (ISO1179-1)(4) SGC400-(1) ノーマルクローズ
20,850
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722055SGCA421A-1025-B1-M(25) 1(-) Rc(4) SGC400-(1) ノーマルクローズ
26,240
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722064SGCA421B-10N25-FL(25) 1(N) NPT(4) SGC400(L) 3(1) ノーマルクローズ
35,200
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722073SGCA422A-0525-B1-A(25) 1(-) Rc(4) SGC400(-) 0.5(2) ノーマルオープン
28,490
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722089SGCA422A-0525-M(25) 1(-) Rc(4) SGC400-(2) ノーマルオープン
21,620
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722098SGCA422A-1025-B1-GL(25) 1(-) Rc(4) SGC400(L) 3(2) ノーマルオープン
31,130
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722107SGCA422A-1025-M(25) 1(-) Rc(4) SGC400-(2) ノーマルオープン
21,620
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする