SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 - SMC
内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
弁形式
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68722229SGH121A-7010Y-2DS(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(1) SGH100
53,020
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722238SGH121A-7010Y-2DZ-B1(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
55,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722247SGH121A-7010Y-2TZ(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(1) SGH100
53,240
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722256SGH121A-7010Y-3DZ(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(1) SGH100
53,190
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722265SGH121A-7010Y-5V(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし(1) SGH100
53,900
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722274SGH121A-7010Y-5WZ(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(1) SGH100
55,280
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722283SGH121A-70G10Y-5D-B1(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
55,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722299SGH121A-70G10Y-5WZ-B1(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
57,640
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722308SGH121B-7010Y-2DZ(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(1) SGH100
87,290
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722317SGH121B-7010Y-2DZ-B1(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
89,650
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722326SGH121B-7010Y-5TS(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(1) SGH100
86,900
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722335SGH121B-70G10Y-4DZ-B1(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
89,650
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722344SGH121B-70G10Y-5T(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(1) SGH100
86,570
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722353SGH121B-70G10Y-5VZ(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし(1) SGH100
89,380
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722369SGH122A-7010Y-5D(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(1) SGH100
53,740
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722378SGH122A-7010Y-5T(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(1) SGH100
53,570
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722387SGH122B-7010Y-1TZ(1) AC100 50/60 Hz(2) ノーマルオープン(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(1) SGH100
88,440
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722396SGH122B-7010Y-5DO(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし(1) SGH100
87,780
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722405SGH122B-7010Y-5DO-C(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし(1) SGH100
88,110
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722414SGH122B-70G10Y-5DZ-B1(5) DC24(2) ノーマルオープン(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
90,750
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722423SGH122B-70T10Y-5DZ-B1(5) DC24(2) ノーマルオープン(T) NPTF(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(1) SGH100
90,750
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722439SGH221A-7015Y-2TZ-B1(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
60,830
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722448SGH221A-7015Y-3DZ(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
58,250
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722457SGH221A-7015Y-5DO(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし(2) SGH200
57,640
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722466SGH221A-7015Y-5DSD-B1(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
60,890
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722475SGH221A-7015Y-5VZ(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし(2) SGH200
60,340
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722484SGH221A-7015Y-5WZD(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(2) SGH200
60,610
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722493SGH221A-7015Y-6DZ(6) DC12(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
58,250
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722509SGH221A-70G15Y-4DZ(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
58,250
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722518SGH221A-70G15Y-5DOD-B2-A(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B2) ブラケット右側取付(2) SGH200
60,780
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722527SGH221A-70G15Y-5TZ(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(2) SGH200
58,300
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722536SGH221B-7015Y-1DZ-B1(1) AC100 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
65,010
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722545SGH221B-7015Y-2DS(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
62,320
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722554SGH221B-7015Y-2TZ-B2(2) AC200 50/60 Hz(1) ノーマルクローズ(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付(2) SGH200
65,070
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722563SGH221B-7015Y-5DO-B1(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
64,410
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722579SGH221B-7015Y-5DS(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
62,320
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722588SGH221B-7015Y-5DS-B(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
62,650
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722597SGH221B-7015Y-5DS-B1(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
64,850
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722606SGH221B-7015Y-5DS-B2(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(2) SGH200
64,850
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722615SGH221B-7015Y-5T-B1-A(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
64,630
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722624SGH221B-7015Y-5WZ-B1(5) DC24(1) ノーマルクローズ(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
67,100
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722633SGH221B-70G15Y-5DZ-B1-A(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
65,340
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722649SGH221B-70G15Y-5VZ(5) DC24(1) ノーマルクローズ(G) G (ISO1179-1)(V) M12コネクタ(5ピン仕様)(-) ブラケットなし(2) SGH200
64,570
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722658SGH222A-7015Y-2TZ-B1(2) AC200 50/60 Hz(2) ノーマルオープン(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
61,930
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722667SGH222A-7015Y-5T(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし(2) SGH200
58,630
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722676SGH222A-70G15Y-5WZ(5) DC24(2) ノーマルオープン(G) G (ISO1179-1)(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(-) ブラケットなし(2) SGH200
61,440
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722685SGH222B-7015Y-2DS(2) AC200 50/60 Hz(2) ノーマルオープン(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
63,420
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722694SGH222B-7015Y-2TZ-B1(2) AC200 50/60 Hz(2) ノーマルオープン(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付(2) SGH200
66,170
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722703SGH222B-7015Y-5DZ(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし(2) SGH200
63,580
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68722719SGH222B-7015Y-5DZ-B2(5) DC24(2) ノーマルオープン(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B2) ブラケット右側取付(2) SGH200
66,110
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする