| 68724329 | SJ2160-5CUD-L4-D | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724338 | SJ2160-5CZ-B4 | (B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724347 | SJ2160-5FZ-N3 | (N3) ストレート, Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724356 | SJ2160-5MNZ-B4 | (B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724365 | SJ2160-5MNZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724374 | SJ2160-5MZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724383 | SJ2160-5NMOZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724399 | SJ2160-5NMOZ-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724408 | SJ2160-5NMZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724417 | SJ2160-5NMZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724426 | SJ2160K-5CZJ-C2-D | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724435 | SJ2160KN-5MZD-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724444 | SJ2160KN-5MZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724453 | SJ2160KT-5CZ-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724469 | SJ2160KT-5CZ-N3 | (N3) ストレート, Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724478 | SJ2160KT-5MNZD-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724487 | SJ2160KT-5NFZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724496 | SJ2160KT-5NFZ-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724505 | SJ2160KTN-5MNZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (K) 内蔵 | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724514 | SJ2160KTN-5MZ-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724523 | SJ2160N-5MOZ-M3 | (M3) M3x0.5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724539 | SJ2160N-5NMZ-M3 | (M3) M3x0.5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724548 | SJ2160R-5CZJD-C4-D | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724557 | SJ2160RKT-5CZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | (-) なし | | |
|
| 68724566 | SJ2160RN-5MOZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724575 | SJ2160RN-5MOZ-M3 | (M3) M3x0.5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724584 | SJ2160RT-5CZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724593 | SJ2160RTN-5MNZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724609 | SJ2160RTN-5MOZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724618 | SJ2160RTN-5NMZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724627 | SJ2160T-5CZF-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724636 | SJ2160T-5MOZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724645 | SJ2160T-5MOZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724654 | SJ2160T-5MZD-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724663 | SJ2160T-5MZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724679 | SJ2160T-5MZ-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724688 | SJ2160T-5NMOZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724697 | SJ2160T-6CZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724706 | SJ2160TN-5MOZ-B4 | (B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724715 | SJ2160TN-5MOZ-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724724 | SJ2160TN-5MOZD-M3 | (M3) M3x0.5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724733 | SJ2160TN-5MZD-M3 | (M3) M3x0.5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724749 | SJ2160TN-5MZF-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724758 | SJ2160TN-5MZF-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (N) ノンプラグイン | | |
|
| 68724767 | SJ2260-5CUF-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724776 | SJ2260-5CUF-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724785 | SJ2260-5CZF-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724794 | SJ2260-5CZJ-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724803 | SJ2260-5FZ-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 68724819 | SJ2260-5MZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | (-) なし | | |
|