| 68725844 | SJ3160-5CUD-B6-D | (B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ6エルボ管継手Ass'y | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725853 | SJ3160-5CUF-B6 | (B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ6エルボ管継手Ass'y | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725869 | SJ3160-5CUF-N7 | (N7) ストレート, Φ3/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725878 | SJ3160-5CZ-C2-D | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725887 | SJ3160-5FZD-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (-) なし | | |
|
| 68725896 | SJ3160-5NCZ-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725905 | SJ3160-5NCZ-C6-D | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725914 | SJ3160-5NCZF-B6 | (B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ6エルボ管継手Ass'y | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725923 | SJ3160-5NCZ-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725939 | SJ3160-5NCZ-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68725948 | SJ3160-5NFZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (-) なし | | |
|
| 68725957 | SJ3160-5NMOZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | | |
|
| 68725966 | SJ3160-5NMZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68725975 | SJ3160-6MZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68725984 | SJ3160K-5MOZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68725993 | SJ3160K-5MZ-L6 | (L6) エルボ管継手 (上取出し), Φ6エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726009 | SJ3160K-5NFZ-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726018 | SJ3160KN-5MOZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726027 | SJ3160KN-5MOZF-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726036 | SJ3160KN-5MZ-L6 | (L6) エルボ管継手 (上取出し), Φ6エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726045 | SJ3160KT-5CZD-L6 | (L6) エルボ管継手 (上取出し), Φ6エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726054 | SJ3160KT-5CZ-N7 | (N7) ストレート, Φ3/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726063 | SJ3160KT-5MOZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726079 | SJ3160KT-5MOZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726088 | SJ3160KT-5NCZ-C4-D | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726097 | SJ3160KT-5NMOZD-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (-) プラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726106 | SJ3160KTN-5MOZ-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726115 | SJ3160KTN-5MOZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726124 | SJ3160KTN-5MOZ-L6 | (L6) エルボ管継手 (上取出し), Φ6エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726133 | SJ3160KTN-5MZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726149 | SJ3160KTN-5MZF-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726158 | SJ3160KTN-5MZ-L6 | (L6) エルボ管継手 (上取出し), Φ6エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726167 | SJ3160KTN-5NMZF-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (K) 内蔵 | | |
|
| 68726176 | SJ3160N-5MNZD-L6 | (L6) エルボ管継手 (上取出し), Φ6エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (-) なし | | |
|
| 68726185 | SJ3160N-5MZF-C2 | (C2) ストレート, Φ2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726194 | SJ3160N-5MZF-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726203 | SJ3160N-5NMNZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (-) なし | | |
|
| 68726219 | SJ3160N-5NMNZ-N7 | (N7) ストレート, Φ3/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | (-) なし | | |
|
| 68726228 | SJ3160N-5NMOZD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | | |
|
| 68726237 | SJ3160N-5NMOZ-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (MO) 個別配線・コネクタなし | (-) なし | | |
|
| 68726246 | SJ3160N-5NMZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726255 | SJ3160N-5NMZ-N7 | (N7) ストレート, Φ3/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (N) マイナスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726264 | SJ3160N-6MZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726273 | SJ3160N-6MZF-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726289 | SJ3160N-6MZF-L4 | (L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (N) ノンプラグイン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | (-) なし | | |
|
| 68726298 | SJ3160R-5CUD-C4 | (C4) ストレート, Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68726307 | SJ3160R-5CU-N1 | (N1) ストレート, Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68726316 | SJ3160R-5CU-N7 | (N7) ストレート, Φ3/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (C) 集中配線専用 | (-) なし | | |
|
| 68726325 | SJ3160R-5FZ-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (-) なし | | |
|
| 68726334 | SJ3160RK-5FZD-C6 | (C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) プラスコモン | (-) プラグイン | (F) 集中配線専用, ケーブル接続タイプ | (K) 内蔵 | | |
|