| 68730245 | SQ2130-51-L6-MB | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730254 | SQ2130-5B1-C4-M | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730263 | SQ2130-5B1-C6-A | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730279 | SQ2130-5B1-L6-B | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730288 | SQ2130N-5B1-C6-A | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730297 | SQ2131-51-C6-B-MB | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730306 | SQ2131-5B1-C4-B | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730315 | SQ2131-5B1-L6-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730324 | SQ2131-5D1-C8-M | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730333 | SQ2131N-51-C6-B | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730349 | SQ2131N-5B1-C4-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730358 | SQ2131R-51-C6-A | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730367 | SQ2230DN-51-L6 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730376 | SQ2230DN-5D1-C4 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730385 | SQ2231BD-51-C6-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730394 | SQ2231BD-51-C8-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730403 | SQ2231D-51-C8-MB-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730419 | SQ2231D-51-L8-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (L8) Φ8用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730428 | SQ2231D-5D1-C6-B-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (B) 2(B)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730437 | SQ2231DN-5B1-C6 | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730446 | SQ2330-51-C6-A | (3) 3位置クローズドセンタ | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730455 | SQ2330-51-C6-B | (3) 3位置クローズドセンタ | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730464 | SQ2330N-5D1-C6 | (3) 3位置クローズドセンタ | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | ¥11,660 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 68730473 | SQ2331-5D1-C6-A-Q | (3) 3位置クローズドセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730489 | SQ2331-5D1-C6-MB | (3) 3位置クローズドセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | ¥12,650 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 68730498 | SQ2430B-5D1-C8 | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | ¥12,320 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 68730507 | SQ2431-5D1-C8-M | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | ¥12,160 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 68730516 | SQ2431N-51-C6-M | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730525 | SQ2431N-51-L6 | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730534 | SQ2431N-5D1-C8-Q | (4) 3位置エキゾーストセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730543 | SQ2530N-51-C6-Q | (5) 3位置プレッシャセンタ | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730559 | SQ2530N-51-C8 | (5) 3位置プレッシャセンタ | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730568 | SQ2531NR-5D1-C8-Q | (5) 3位置プレッシャセンタ | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | ¥11,940 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 68730577 | SQ2A31-51-C8-M | (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730586 | SQ2A31B-51-C6 | (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730595 | SQ2A31B-51-C6-Q | (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730604 | SQ2A31N-51-C4-M-Q | (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730613 | SQ2A31N-51-C6-M-Q | (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730629 | SQ2A31N-5B1-L6 | (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730638 | SQ2B31-5B1-C4 | (B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730647 | SQ2B31N-5D1-C8 | (B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C8) Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730656 | SQ2C31-51-C4 | (C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68730665 | SQ2C31-5B1-C4 | (C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|