曜日別特売

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用 - SMC
定格電圧(V)(5) DC24内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
シール方式
ファンクション
ポートプラグ取付ポート
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730674SQ2140-5L1-C8-Q(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730683SQ2140-5L1-L8-MB(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730699SQ2140-5LO1-C8-Q(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730708SQ2140-5LO1-L8(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730717SQ2140-5LOB1-L8(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730726SQ2140BR-5L1-L6(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730735SQ2140BR-5L1-L6-B(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(B) 2(B)ポート(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730744SQ2140BR-5LO1-C6(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730753SQ2140BR-5LO1-C6-B(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(B) 2(B)ポート(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730769SQ2140N-5LO1-C4-Q(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730778SQ2140N-5LO1-C6-M(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730787SQ2140N-5LO1-C8(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730796SQ2140N-5LO1-L6(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730805SQ2140R-5LO1-C6-B(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) 標準タイプ(0.4W)(B) 2(B)ポート(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730814SQ2141-5L1-L8-B-MB(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(B) 2(B)ポート(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730823SQ2141-5LO1-C8-B-M(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(B) 2(B)ポート(C8) Φ8ワンタッチ管継手
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730839SQ2141-5LO1-L4-MB(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730848SQ2141-5LO1-L6-M(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730857SQ2141-5LOB1-C6-A-M(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(A) 4(A)ポート(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730866SQ2141-5LOD1-C4-Q(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730875SQ2141B-5LO1-L6(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730884SQ2141B-5LO1-L8(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(-) なし(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730893SQ2141B-5LOD1-C6-B-Q(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(B) 高速応答タイプ(0.95W)(B) 2(B)ポート(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730909SQ2141N-5L1-C6-Q(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730918SQ2141N-5L1-N7-M(L) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730927SQ2141N-5LO1-C4-Q(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730936SQ2141N-5LO1-N7(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730945SQ2141N-5LOB1-C8(LO) プラグコネクタタイプ(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730954SQ2240BDR-5LO1-C6(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730963SQ2240D-5LO1-C8-Q(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730979SQ2240D-5LOB1-C4(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730988SQ2240DN-5LOD1-C6(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68730997SQ2241BD-5LOD1-C6-Q(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731006SQ2241BD-5LOD1-N7(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731015SQ2241D-5LO1-C8-Q(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731024SQ2241D-5LO1-L8-B(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(B) 2(B)ポート(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731033SQ2241D-5LO1-L8-B-M(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(B) 2(B)ポート(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731049SQ2241D-5LOB1-C4-M(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731058SQ2241D-5LOB1-C6-MB(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731067SQ2241D-5LOD1-C6-B-Q(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(B) 2(B)ポート(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731076SQ2241DN-5LO1-C8(LO) プラグコネクタタイプ(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731085SQ2341-5LO1-L6-A-MB(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(A) 4(A)ポート(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731094SQ2341-5LOB1-C6-M(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731103SQ2341-5LOB1-C6-MB(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731119SQ2341-5LOB1-C8-M(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731128SQ2341-5LOB1-L6-M(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731137SQ2341N-5L1-C8(L) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C8) Φ8ワンタッチ管継手
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731146SQ2341N-5LO1-C4-Q(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731155SQ2341N-5LOB1-L6(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68731164SQ2341N-5LOB1-L6-M(LO) プラグコネクタタイプ(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) 標準タイプ(0.4W)(-) なし(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする