SS5YJ3-21SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:21SA型(5ポート・直接配管形用)

SS5YJ3-21SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:21SA型(5ポート・直接配管形用) - SMC
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894964SS5YJ3-21SAN-04
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする