SMC
SS5YJ5-43SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:43SA型(5ポート・ベース配管形用)
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895734
SS5YJ5-43SA-05-C4
5
¥27,170
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68895743
SS5YJ5-43SA-09-C4
9
¥38,390
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68895759
SS5YJ5-43SA-12-C4
12
¥46,810
¥
42,980
¥47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68895768
SS5YJ5-43SA-16-C4
16
¥58,030
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください