SV2_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ

SV2_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ - SMC
定格電圧(V)(5) DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68896766SV2300R-5FU-T-N7(3) 3位置クローズドセンタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(N7) Φ1/4 ワンタッチ管継手
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896775SV2400-5FU-T-C4(4) 3位置エキゾーストセンタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896784SV2500R-5FR-T-C8(5) 3位置プレッシャセンタ(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C8) Φ8ワンタッチ管継手
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896793SV2A00-5FUD-T-N7(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N7) Φ1/4 ワンタッチ管継手
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896809SV2A00-5FU-T-C4(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする