| 68900327 | SY3120-1DE-C4 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900336 | SY3120-1DE-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900345 | SY3120-1G-N7 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900354 | SY3120-1G-N7-F2 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900363 | SY3120-1LZ-C6-F2-X90 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900379 | SY3120-1LZD-N7 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900388 | SY3120-1MZE-C6-X90 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900397 | SY3120-1Y-M5-Q | (M5) M5 x 0.8 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900406 | SY3120-1YO-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (YO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900415 | SY3120-1YZ-C4 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900424 | SY3120-1YZD-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900433 | SY3120-2D-C6-F2-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900449 | SY3120-2DZE-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900458 | SY3120-2LZ-N7 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900467 | SY3120-3DD-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900476 | SY3120-3DZ-M5-F2 | (M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900485 | SY3120-3LOZD-N7 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900494 | SY3120-3LZD-N7 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900503 | SY3120-4D-C6-F2 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900519 | SY3120-4DE-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900528 | SY3120-4DZE-C6-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900537 | SY3120-4DZ-N7-F2 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900546 | SY3120-4YO-M5-Q | (M5) M5 x 0.8 | (YO) DIN形ターミナル, コネクタなし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900555 | SY3120-5D-C6-F2-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900564 | SY3120-5DO-C6 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900573 | SY3120-5DO-M5 | (M5) M5 x 0.8 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900589 | SY3120-5DO-M5-F2-Q | (M5) M5 x 0.8 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900598 | SY3120-5DO-N7-Q | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900607 | SY3120-5DZE-C6-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900616 | SY3120-5G-C6-F1 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 68900625 | SY3120-5G-C6-F2 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900634 | SY3120-5G-N3-F2 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900643 | SY3120-5GS-C6-F2-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900659 | SY3120-5GSD-M5-F2-Q | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | - | (S) サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900668 | SY3120-5GS-N3-F1 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 68900677 | SY3120-5GU-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900686 | SY3120-5GUD-M5-F2-Q | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | - | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900695 | SY3120-5GZ-C6-F2-X90 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900704 | SY3120-5GZD-C4-F1-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 68900713 | SY3120-5GZD-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900729 | SY3120-5GZE-C6-F2-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900738 | SY3120-5GZE-C6-F2-X20 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900747 | SY3120-5GZE-M5-F2-X20 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900756 | SY3120-5GZ-M5-X20 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900765 | SY3120-5H-C4-F2-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900774 | SY3120-5H-N3-F2 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900783 | SY3120-5HR-C6-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900799 | SY3120-5HU-C6-F2-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 68900808 | SY3120-5HUE-C4-Q | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|
| 68900817 | SY3120-5HUE-C6-Q | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ブラケットなし | | |
|