曜日別特売

SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68908185SY3140-1LOZ-01F(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(1) AC100(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908194SY3140-4LZ-01T(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908203SY3140-5G-01-X90(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908219SY3140-5LD-01-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908228SY3140-5LNZ-01N(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908237SY3140-5LOD-01-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908246SY3140-5LOZD-01T(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908255SY3140-5LRE-01(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,580
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908264SY3140-5LUD-01F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908273SY3140-5LZ-01-X90(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908289SY3140-5LZD-01F-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908298SY3140-5LZD-01-X90(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908307SY3140-5ME-01N(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908316SY3140-5MNU-01F-Q(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908325SY3140-5MNU-01-Q(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908334SY3140-5MOU-01F-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908343SY3140-5MZE-01(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,470
7,698
8,468(税込)
当日出荷
68908359SY3140-5W1U-01(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908368SY3140-5W2U-01(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908377SY3140-5W3Z-01-Q(W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908386SY3140-5W5ZD-01-Q(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908395SY3140-5WOE-01(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908404SY3140-5WOU-01(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908413SY3140-5WOZ-01F(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908429SY3140-5WOZE-01(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908438SY3140-5WOZE-01-Q(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908447SY3140-6H-01N(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(6) DC12(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908456SY3140R-1LZD-01(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908465SY3140R-5L-01F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908474SY3140R-5MOUD-01F-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908483SY3140R-5W3UD-01N(W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908499SY3140R-5WO-01F-Q(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,290
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908508SY3140RT-5GZ-01-X90(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908517SY3140-SHD-01(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(S) DC5(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908526SY3140-SLO-01F-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(S) DC5(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908535SY3140-SLOU-01-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(S) DC5(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908544SY3140-SLOU-01T(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(S) DC5(T) NPTF(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908553SY3140T-5GZ-01-Q(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908569SY3140T-5GZD-01(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908578SY3140T-5HZD-01(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908587SY3140T-5LZ-01-X90(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908596SY3140T-5MNZ-01(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908605SY3140T-5MZ-01N(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908614SY3140T-5MZ-01-Q(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908623SY3140-VGZ-01(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル() DC6(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,200
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908639SY3240-3ME-01(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(3) AC110/AC115(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908648SY3240-5GZE-01-Q(G) グロメット, リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908657SY3240-5GZE-01-X90(G) グロメット, リード線長さ300mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908666SY3240-5H-01F(H) グロメット, リード線長さ600mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
68908675SY3240-5HZ-01F-Q(H) グロメット, リード線長さ600mm(2) 2位置ダブル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする