| 68909646 | SY3140-1LZE-X90 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909655 | SY3140-1LZ-X90 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909664 | SY3140-5GRD | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909673 | SY3140-5GSE-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909689 | SY3140-5LND | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909698 | SY3140-5LOE-X90 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909707 | SY3140-5LUE-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909716 | SY3140-5MNUD | (MN) M形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909725 | SY3140-5MOE-X90 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909734 | SY3140-5MSE-Q | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909743 | SY3140-5W1ZD | (W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909759 | SY3140-5W1Z-X90 | (W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909768 | SY3140-5W2E | (W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909777 | SY3140-5W2-X90 | (W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909786 | SY3140-5W2ZD | (W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909795 | SY3140-5W3UD | (W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909804 | SY3140-5W5 | (W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909813 | SY3140-5W5Z | (W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909829 | SY3140-5W6Z | (W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909838 | SY3140-5W6ZD | (W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909847 | SY3140-5WOE-Q | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909856 | SY3140-5WOS-Q | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909865 | SY3140-5WOZ-X90 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909874 | SY3140-6G-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909883 | SY3140-6LOZE-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909899 | SY3140-6LZE-X90 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909908 | SY3140R-2G | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909917 | SY3140R-5GD-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909926 | SY3140R-5GRD | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909935 | SY3140R-5LOE-X90-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68909944 | SY3140R-5LO-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909953 | SY3140R-5LOS-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909969 | SY3140R-5MD | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909978 | SY3140R-5MN | (MN) M形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68909987 | SY3140R-5MNZD | (MN) M形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68909996 | SY3140-SGZE-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (S) DC5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68910005 | SY3140-SGZ-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (S) DC5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68910014 | SY3140-SHD-Q | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (S) DC5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68910023 | SY3140-SWOZ | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (S) DC5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68910039 | SY3140-VGZ | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | () DC6 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68910048 | SY3140-VLUE | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | () DC6 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68910057 | SY3240-1GZD | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68910066 | SY3240-1LZ-X90 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (1) AC100 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68910075 | SY3240-2MZD | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (2) AC200 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68910084 | SY3240-4MOZ | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (2) 2位置ダブル | (4) AC220/AC230 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68910093 | SY3240-5GE-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68910109 | SY3240-5GSE-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68910118 | SY3240-5GZE-Q | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68910127 | SY3240-5MOE-X90 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68910136 | SY3240-5MOS-X90 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|