| 68911423 | SY3160-1LNZE-C6 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | | |
|
| 68911439 | SY3160-1LO-C4 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911448 | SY3160-1LO-C6 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911457 | SY3160-1MZ-M5 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911466 | SY3160-2LE-C4 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911475 | SY3160-2LN-C4 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | | |
|
| 68911484 | SY3160-3L-N7 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911493 | SY3160-3LOZD-N3 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911509 | SY3160-5GU-C4-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911518 | SY3160-5HSE-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | | |
|
| 68911527 | SY3160-5HZ-C6-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | | |
|
| 68911536 | SY3160-5HZD-M5-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (M5) M5 x 0.8 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | | |
|
| 68911545 | SY3160-5LNU-C6-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | | |
|
| 68911554 | SY3160-5LNZ-C6-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | | |
|
| 68911563 | SY3160-5LOE-M5-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911579 | SY3160-5LO-N3 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911588 | SY3160-5LO-N7 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911597 | SY3160-5LOZ-C4-X20 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911606 | SY3160-5LOZD-N3-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911615 | SY3160-5LOZE-N3 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911624 | SY3160-5LUE-C6-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911633 | SY3160-5M-C6-X20 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911649 | SY3160-5MNE-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ, リード線なし | | |
|
| 68911658 | SY3160-5MO-N3 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911667 | SY3160-5MO-N7 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911676 | SY3160-5MOR-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (M5) M5 x 0.8 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911685 | SY3160-5MOSE-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911694 | SY3160-5MOU-C4-X90 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911703 | SY3160-5MOZ-C4-X90 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911719 | SY3160-5MOZE-C4-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911728 | SY3160-5MOZ-M5-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (M5) M5 x 0.8 | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | | |
|
| 68911737 | SY3160-5MU-C4-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911746 | SY3160-5MUE-C6-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911755 | SY3160-5MU-N3 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911764 | SY3160-5MU-N7 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911773 | SY3160-5W1U-N7 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm | | |
|
| 68911789 | SY3160-5W5E-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm | | |
|
| 68911798 | SY3160-5W5ZE-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm | | |
|
| 68911807 | SY3160-5WOE-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911816 | SY3160-5WOUD-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (M5) M5 x 0.8 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911825 | SY3160-5WOUE-C4-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911834 | SY3160-5WOU-M5-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (M5) M5 x 0.8 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911843 | SY3160-5WOZ-C4-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911859 | SY3160-5WOZ-C6-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911868 | SY3160-5WOZ-M5-Q | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (M5) M5 x 0.8 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | | |
|
| 68911877 | SY3160-6HZ-C4 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | | |
|
| 68911886 | SY3160-6LZD-N3 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911895 | SY3160-6ME-C4 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911904 | SY3160-6M-M5 | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | - | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | | |
|
| 68911913 | SY3160-SGZE-M5 | (1) 2位置シングル | (S) DC5 | - | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | | |
|