曜日別特売

SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付

SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 - SMC
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
マニュアル
圧力センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929535SY5130-51-C6-P1-NA(1) 2位置シングル(-) ノンロックプッシュ式(P1) 1個
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929544SY5130-51-C6-P2-NA(1) 2位置シングル(-) ノンロックプッシュ式(P2) 2個
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929553SY5130-5Z1-C6-P2-NA(1) 2位置シングル(-) ノンロックプッシュ式(P2) 2個
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929569SY5130-5ZD1-C6-P2-NA(1) 2位置シングル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(P2) 2個
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929578SY5230-51-C6-P2-NA(2) 2位置ダブル(-) ノンロックプッシュ式(P2) 2個
23,320
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929587SY5230-5Z1-C6-P2-NA(2) 2位置ダブル(-) ノンロックプッシュ式(P2) 2個
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929596SY5330-5NZ1-C6-P2-NA(3) 3位置クローズドセンタ(-) ノンロックプッシュ式(P2) 2個
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929605SY5330-5Z1-C6-P2-NA(3) 3位置クローズドセンタ(-) ノンロックプッシュ式(P2) 2個
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929614SY5A30T-5NZD1-C6-P1-NA(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(P1) 1個
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする