| 68932719 | SY5140-1DE-02-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932728 | SY5140-1LOE-02 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932737 | SY5140-1LOZ-02N | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932746 | SY5140-1LZ-02-X90 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (1) AC100 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932755 | SY5140-2DOD-02 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68932764 | SY5140-2YZE-02 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932773 | SY5140-3DZD-02N | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68932789 | SY5140-3DZE-02T | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932798 | SY5140-3LOZ-02 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932807 | SY5140-4DO-02 | (DO) DIN形ターミナル, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932816 | SY5140-4DZD-02-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68932825 | SY5140-4LZ-02F | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932834 | SY5140-4YZ-02 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932843 | SY5140-5DD-02T | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (T) NPTF | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68932859 | SY5140-5DE-02-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932868 | SY5140-5DSD-02-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68932877 | SY5140-5DSE-02-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932886 | SY5140-5DZE-02N-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932895 | SY5140-5DZE-02T-Q | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932904 | SY5140-5G-02N | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932913 | SY5140-5H-02F-Q | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932929 | SY5140-5HUE-02-Q | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932938 | SY5140-5HZ-02T | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932947 | SY5140-5L-02F | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F) G | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932956 | SY5140-5LD-02-X90 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68932965 | SY5140-5LNZE-02-Q | (LN) L形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68932974 | SY5140-5LOR-02 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932983 | SY5140-5LOU-02-X90 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68932999 | SY5140-5LOUE-02-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933008 | SY5140-5LOZE-02T-Q | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933017 | SY5140-5LZ-02T-Q | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933026 | SY5140-5MNZ-02-Q | (MN) M形プラグコネクタ, リード線なし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933035 | SY5140-5MOZ-02F-Q | (MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933044 | SY5140-5MRD-02 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (R) サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68933053 | SY5140-5MZE-02-Q | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933069 | SY5140-5W1-02N | (W1) M8 M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ300 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933078 | SY5140-5W5Z-02 | (W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | ¥12,320 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 68933087 | SY5140-5W5ZE-02 | (W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | ¥12,430 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 68933096 | SY5140-5WO-02N | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (N) NPT | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933105 | SY5140-5WOE-02 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933114 | SY5140-5WOZE-02 | (WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933123 | SY5140-5YE-02 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933139 | SY5140-5YZ-02F-Q | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (F) G | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933148 | SY5140-5YZ-02N | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933157 | SY5140-5YZ-02-X90-Q | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68933166 | SY5140-5YZD-02 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68933175 | SY5140-5YZD-02-Q | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68933184 | SY5140-5YZE-02-Q | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68933193 | SY5140R-2MZD-02 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (1) 2位置シングル | (2) AC200 | (-) Rc | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68933209 | SY5140R-3YZ-02N | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (1) 2位置シングル | (3) AC110/AC115 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|