曜日別特売

SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934645SY5140-1LOE(1) 2位置シングル(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934654SY5140-1LZ-X90(1) 2位置シングル(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934663SY5140-4DO(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934679SY5140-4LNZ(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934688SY5140-5DZE-X90-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934697SY5140-5GSE-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934706SY5140-5GZD-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934715SY5140-5GZD-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934724SY5140-5HUE-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(H) グロメット, リード線長さ600mm
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934733SY5140-5HU-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(H) グロメット, リード線長さ600mm
8,090
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934749SY5140-5LNZE-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
7,870
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934758SY5140-5LOU-X90-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934767SY5140-5MNUD(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934776SY5140-5MNU-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934785SY5140-5MOSE(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934794SY5140-5MS-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934803SY5140-5W2S(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm
9,900
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934819SY5140-5W4R-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W4) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 2000 mm
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934828SY5140-5W4U-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W4) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 2000 mm
10,950
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934837SY5140-5W5(1) 2位置シングル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934846SY5140-5W5U(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934855SY5140-5W5Z(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934864SY5140-5W5ZD(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934873SY5140-5W5ZE(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934889SY5140-5W6Z(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934898SY5140-5W7R(1) 2位置シングル(5) DC24(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(W7) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 5000 mm
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934907SY5140-5WOE(1) 2位置シングル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934916SY5140-5WOUD(1) 2位置シングル(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934925SY5140-6D-Q(1) 2位置シングル(6) DC12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
7,980
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934934SY5140-6G-Q(1) 2位置シングル(6) DC12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934943SY5140-6GZD-Q(1) 2位置シングル(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934959SY5140-6WO-Q(1) 2位置シングル(6) DC12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934968SY5140-6WOZ(1) 2位置シングル(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934977SY5140R-1M(1) 2位置シングル(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934986SY5140R-2GE(1) 2位置シングル(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(G) グロメット, リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
68934995SY5140R-2HZ(1) 2位置シングル(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(H) グロメット, リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935004SY5140R-2M(1) 2位置シングル(2) AC200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935013SY5140R-2MOZ(1) 2位置シングル(2) AC200(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935029SY5140R-4DO-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935038SY5140R-4D-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935047SY5140R-4DZD-Q(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935056SY5140R-5DOS(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935065SY5140R-5LOE-X90-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935074SY5140R-5LS(1) 2位置シングル(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935083SY5140R-5LZ-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,530
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935099SY5140R-5LZ-X90-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935108SY5140R-5WOZD(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935117SY5140RT-5MOZE(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935126SY5140RT-5MOZ-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
68935135SY5140-SLOUD-Q(1) 2位置シングル(S) DC5(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする